フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
仕様安全率5倍以上
材質スチール
質量(kg)4.5
寸法L(mm)155
寸法H(mm)369
寸法D(mm)33
寸法C(mm)76
エスコ品番EA987NE-0.5
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.7
種類フック
寸法L(mm)158
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)35
寸法S(mm)75
寸法B(mm)52
寸法S1(mm)107
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m
質量(kg)2
許容荷重(t)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。
寸法(mm)(懐)50
質量(kg)1.7
フトコロ(mm)50
外形寸法D(mm)32
外形寸法W(mm)164
外形寸法H(mm)142
安全率5倍
ピン径(Φmm)16
フランジ厚(mm)(H鋼)20まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質スチール
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。
ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。
確実に見た目もすっきり仕上がります。
パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。
種類はさみ式吊り具
幅(mm)30
色黒
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
タイプ1本吊り
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
有効長l(mm)1500
【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組
質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5
最大使用荷重(t)1.5
総質量(kg)セット:27
1式
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)6
穴径(Φmm)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×18×9
1袋(20個)
¥499
税込¥549
当日出荷
吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。
取り付けが簡単です。
インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番451-4815
材質一般構造用圧延鋼材
質量(kg)27
寸法L(mm)560
寸法H(mm)731~973
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)75
寸法H2(mm)198
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
タペストリーバー上部の溝にスライドさせて取付けます。
付属品吸盤
本体ABS樹脂
入数10個
直付け用
電源コード付き
吊りの機能はありません
TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊り具・ボックス
1個
¥11,980
税込¥13,178
19日以内出荷
タペストリーバー上部の溝にスライドさせて取付けます。
本体ABS樹脂
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
パイプに簡単取り付けOK!
用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
用途土のうをセットし、設置が出来たら自動で解除が可能 。安全の確保・作業負担の軽減が可能 。最大使用荷重2t 。NETIS登録済 [QS-220031-A]
仕様最大吊荷重量:2000(kg)
本体質量(kg)20
取扱説明書(13.63MB)
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
こんなお得な商品も!

ドラム缶リフター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番107-4423
寸法H(mm)580
寸法d(mm)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
表面処理ユニクロメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)30×36
引張強度(kg)約1
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
1パック
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用
トラスコ品番810-9593
材質構造用鋼
質量(g)240
外寸(mm)76×26×100
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
対象機種WG4481~WG4483
タイプ引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具)
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。
バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。
ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。
エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ