22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。 セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス 材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材 2018年トラスコ掲載ページ2 0833
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック吊り戸ユニット
お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
種別家具用(室内用) ブラック 耐荷重(kg)15 レール長さ(mm)2000 推奨扉厚(mm)30以下
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。 トラスコ品番282-7212 材質スチール製 質量(g)250 適合号数3号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

ハイロジック吊り戸ユニット
お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
種別扉用(室内用) ブラック 耐荷重(kg)35 レール長さ(mm)2000 推奨扉厚(mm)35~45
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)