「吊り戸棚 nca」の検索結果
寸法F(mm)10
寸法H(mm)32
寸法h(mm)24
寸法m(mm)M6
寸法w(mm)33
材質アルミニウム
D9.5
許容荷重(N)1000
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上マットシルバー
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
グリップ径(Φmm)2.5
高さ(mm)18
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上塗装
色ブラック
種類面付ハンドル
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上マットシルバー
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
用途計測機器、設備等。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)74
ねじ径M6
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)10
材質(本体)アルミ合金
種類特殊形
寸法P(mm)160
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)8
材質(取付部)アルミ合金
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)5.1
種類ハンドル
仕上シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)14.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,630
税込¥2,893
9日以内出荷