カテゴリ

  • 物流用品(118)
  • 建築金物(40)
  • 電気材料(30)
  • 日用品(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 保管用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 安全用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 照明(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 厨房用品(7)
  • 溶接用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「吊り用ワイヤー」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS ワイヤーパラソルハンガー 20本掛 オーエLS ワイヤーパラソルハンガー 20本掛オーエ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
丈夫で長持ちワイヤーアーム手すりの高さ内ですっきり干せるフックが短く洗濯物が下につきにくいベランダでもゆったり干せる!収納に便利な吊り下げ用フック付き
材質(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(バネ)鋼ホワイトサイズ(mm)860×860×290
親子リンク MT マーテック親子リンク MTマーテック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業吊りテンビン用ワイヤーFSC藤原産業
6,598税込7,258
1セット(2本)ほか
当日出荷
パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
径(Φmm)ワイヤー:12使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ブランコ キャメル TOWAブランコ キャメルTOWA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
吊りロープにはΦ6mmステンレスワイヤーを使用。軽量化のためにアルミ製でできています。片側にバケツを掛けられるデザインになっています。
用途安全保護具質量(kg)1.3寸法(cm)板:55×15
【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900ml マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900mlマクセル
104,980税込115,478
1箱
18日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他仕様重し:無し材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24
【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900mlマクセル
109,800税込120,780
1箱
18日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他仕様重し:有り材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24
ワイヤコース 大洋製器工業ワイヤコース大洋製器工業
129税込142
1個
4日以内出荷
ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプ イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプイノホイ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。質量(kg)約80寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8塗装グレー
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉イノホイ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉 イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉イノホイ
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
マルチボトル 125ml WILDマルチボトル 125mlWILD
549税込604
1個
4日以内出荷
吊下げ設置からケージにも取り付け可能。デグー・ハリネズミなどの生き物に使いやすい125mLサイズの給水器。ベーシックな使いやすい4サイズの給水ボトル。吊り下げ設置からケージワイヤーへの取り付け等、マルチに対応。
付属品吊り下げ用ワイヤー材質PP PET ステンレス容量(mL)125対象生体:ハムスター・デグー・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット・ハリネズミサイズ(mm)W 60 × D 45 × H 170
ルックルックボトル WILDルックルックボトルWILD
529税込582
1個
4日以内出荷
吊下げ可能。ルックルックシリーズに共通で使用可能ハムスター飼育キット・ルックルックのルーフトップのボトル取り付け穴にジャストフィットします。他の水槽や衣装ケース等に使用する場合は、付属のワイヤーで対応します。ステンレス製ノズルとボールを2個使用。
付属品吊り下げ用ワイヤー材質PVC、PP樹脂、ステンレス寸法(mm)約径57×高さ195対象生体:ハムスター容量(cc)120
LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯エコーディア(ecodear)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
高さ制限バー延長セット エスコ高さ制限バー延長セットエスコ
8,360税込9,196
1組(1組)
翌日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)1
高さ制限バー (ワイヤー付き) エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き)エスコ
20,300税込22,330
1組(1組)
翌日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)3関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.32MB)
バスルーム ディスペンサーラック お風呂 マグネット 収納 浴室 ラック フック付 シャンプーラック エレコムバスルーム ディスペンサーラック お風呂 マグネット 収納 浴室 ラック フック付 シャンプーラックエレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
サビに強く、長く使える!浴室の壁に強力なマグネットでしっかり固定できる、ディスペンサーラックです。浴室を圧迫しないデザインで、ディスペンサーなどをコンパクトに収納可能。ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくく、お掃除も楽になります。
用途水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 強力なマグネットでしっかり固定。ディスペンサーラックに入れたままシャンプーボトルをプッシュしても、位置が下がりません。 ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくくお掃除も楽になります。 浴室を圧迫しないデザインで、ディスペンサーなどをコンパクトに収納可能です。 奥行103mmで、お風呂用スプレー洗剤を縦置き可能。掃除用具も整理整頓しながらすっきり収納できます。 底面のワイヤーは11mm間隔になっていて、チューブや小物が倒れにくく、安定して収納できます。 2個のフック付き。洗顔ネットや掃除用小物を吊り下げて収納でき、浴室が整理され使いやすくなります。 ※素材の特性上、フックが硬く取り付けにくい場合がありますが、その場合はフックを適度に温めることで取り付けやすくなります。 浴室の壁にマグネットで自由に取り付け可能。メーカーシリーズ製品を複数並べて設置し、収納スペースを増やすこともできます。セット内容本体×1、フック×2材質スチール(PEコーティング)、マグネット、シリコン、ナイロン寸法(mm)280×110×80質量(kg)約0.6ホワイト耐荷重(kg)本体総荷重:約2.5、フック:約0.25収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【内寸】約260×103×65
C型フック 友屋C型フック友屋
459税込505
1個
4日以内出荷
レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。チェーンやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
仕様屋外使用:可能材質SUS304電解研磨処理使用荷重(kg)約20
アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛) 友屋アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛)友屋
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
縦吊り、横吊りどちらも可能。 吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個材質アクリル板t3mm×2枚
スパイラルロープ OGKスパイラルロープOGK
639税込703
1個
9日以内出荷
ツール・小物・タックルの落下・紛失防止にツール・小物・タックルの落下・紛失防止になるスパイラルロープ。型崩れしにくく高強度なステンレスワイヤー入コード。SSサイズは、小物類の吊り下げに最適なワイヤーリングとベルトループなどに取り付け簡単なナスカン仕様。SサイズとMサイズは、両端が強度のあるナスカン仕様。
材質ポリプロピレン・ステンレス
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番629-3011寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200適応ウエスト(cm)90~100
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番656-1392サイズLL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
デカパラ20本掛け OB3 ニシダデカパラ20本掛け OB3ニシダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ワイドに干せる丈夫なワイヤーアームのパラソルハンガー。マンションなどの低い竿にも、吊り手が短いので洗濯物がつきにくいです。簡易キャッチ式なので片手で竿に掛けるだけで、簡単に竿を固定します。アーム20本は丈夫なPE被膜鉄線です。端ピンチ付きなので、風で洗濯物が飛ばされない様、しっかりはさみます。最大32cm幅のタオルなど、洗濯物が一度に20枚干せます。
用途洗濯ハンガー パラソルハンガー タコ足ハンガー タオル干し 洗濯物干し材質ポリプロピレン、PE被膜鉄線直径×高さ(cm)95×34
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
ループワイヤ 日栄インテックループワイヤ日栄インテック
1,698税込1,868
1袋(2本)
翌々日出荷
アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。トラスコ品番333-4465材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000許容荷重(N[kgf])15吊下荷重N(kgf)147径(mm)1.5
LSダブルフック3.2T コンドーテックLSダブルフック3.2Tコンドーテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2単重3kg
ワイヤーモッコ エスコワイヤーモッコエスコ
29,100税込32,010
1個(1個)
翌日出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し材質スチールワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
アイボルト 電気 M 大洋製器工業アイボルト 電気 M大洋製器工業
3,698税込4,068
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
アイナット 電気 M 大洋製器工業アイナット 電気 M大洋製器工業
3,698税込4,068
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡ ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡダイヘン
979,800税込1,077,780
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~45定格出力電流(A)500入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)31.5(28.0kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ32個 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ32個東和産業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
お洗濯のラクがいっぱいの洗濯ハンガーです。ピンチが360度自由に回転するので、洗濯物を干す時の向きを選ばず干しやすくなっています。ピンチの持ち手が長い(※メーカー比)ので、軽い力(※メーカー従来品比約40%軽減)でつまめてしっかりはさめます。フック部は、掛けるだけで竿をつかむイージー構造です。グリップ部を持って、高い竿に掛けることもできます。アーチ部を持つと、ベランダなどの低竿に掛ける時に便利です。フック部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの不意な回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを交互配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。フック部にカモイ掛けが付いていますので、カモイにも掛けられます。ピンチリングが移動できるので、ピンチを好きな位置に移動して使用することもできます。グリップ部の丸穴に別の小型ハンガーを掛けてスペースの有効活用ができます。また、折りたたんで逆さに吊るすと保管にも便利です。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。吊りワイヤーが無く、サッと広げられて使いやすい上折れ式です。
用途洗濯物干しハンガー材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線寸法(cm)約38.3×60×高さ31ピンチ数32
ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ24個 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ24個東和産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
お洗濯のラクがいっぱいの洗濯ハンガーです。ピンチが360度自由に回転するので、洗濯物を干す時の向きを選ばず干しやすくなっています。ピンチの持ち手が長い(※メーカー比)ので、軽い力(※メーカー従来品比約40%軽減)でつまめてしっかりはさめます。フック部は、掛けるだけで竿をつかむイージー構造です。グリップ部を持って、高い竿に掛けることもできます。アーチ部を持つと、ベランダなどの低竿に掛ける時に便利です。フック部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの不意な回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを交互配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。フック部にカモイ掛けが付いていますので、カモイにも掛けられます。ピンチリングが移動できるので、ピンチを好きな位置に移動して使用することもできます。グリップ部の丸穴に別の小型ハンガーを掛けてスペースの有効活用ができます。また、折りたたんで逆さに吊るすと保管にも便利です。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。吊りワイヤーが無く、サッと広げられて使いやすい上折れ式です。
用途洗濯物干しハンガー材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線寸法(cm)約38.3×46×高さ31ピンチ数24
ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個東和産業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
お洗濯のラクがいっぱいの洗濯ハンガーです。ピンチが360度自由に回転するので、洗濯物を干す時の向きを選ばず干しやすくなっています。ピンチの持ち手が長い(※メーカー比)ので、軽い力(※メーカー従来品比約40%軽減)でつまめてしっかりはさめます。フック部は、掛けるだけで竿をつかむイージー構造です。グリップ部を持って、高い竿に掛けることもできます。アーチ部を持つと、ベランダなどの低竿に掛ける時に便利です。フック部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの不意な回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを交互配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。フック部にカモイ掛けが付いていますので、カモイにも掛けられます。ピンチリングが移動できるので、ピンチを好きな位置に移動して使用することもできます。グリップ部の丸穴に別の小型ハンガーを掛けてスペースの有効活用ができます。また、折りたたんで逆さに吊るすと保管にも便利です。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。吊りワイヤーが無く、サッと広げられて使いやすい上折れ式です。
用途洗濯物干しハンガー材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線寸法(cm)約38.3×78×高さ31ピンチ数40
RS PRO 結束バンド, 380mm x 7.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 380mm x 7.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
13,980税込15,378
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 380mm幅 = 7.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 539N最大バンドル直径 = 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 368mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 368mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
7,398税込8,138
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 368mm幅 = 4.8mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 292mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 292mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
4,998税込5,498
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 292mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 82mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら