SGP管用の蝶番式吊バンド
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類吊りバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径W3/8
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊バンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)24
寸法W(mm)25
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
座付折れハンガー・T型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約35
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
包装吊り下げパック
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。
また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。
外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。
落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など
材質(頭)鉄/樹脂
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A
寸法L(mm)155
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイプで吊り下げた照明器具の振れ止めとして使用します。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)フリクションリング付
適合パイプ径(Φmm)19.1(薄鋼電線管(19))
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
適合吊りボルトW3/8
適合角パイプ100×100
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
関連資料(0.26MB)
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型
総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm
角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
関連資料(0.26MB)
お手持ちのパイラックPH1、PH1Fと組み合わせて、吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合パイラック:PH1、PH1W
表面処理電気亜鉛めっき(C)
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
27インチクラスの小型ディスプレイ対応
1本のパイプで2面設置
セット内容FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ
質量(kg)5.7
取付方式VESA 75×75/100×100mm
傾斜角度(°)0~25(ディスプレイ/フリー調整)
対応インチサイズ~27インチ
搭載可能質量(kg)~12(2台)
カメラを取り付けるための連結用金具です。
1台
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
製品に関するお問い合わせはこちらまで。天吊り対応する全てのAcer製プロジェクターに適応する天吊り金具セットです。
仕様●パイプ角度調節:水平360°/上下±25°●取付耐荷重:20kg●商品に関するお問合せ先:日本エイサーカスタマーサービスセンター TEL 0570-016-868
アズワン品番65-9219-45
1個
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wを吊り金具として利用できます。
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8
適合パイラック:PH1、PH1W
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥189
税込¥208
欠品中
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、
吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF
表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
座付折れハンガー・Ⅰ型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約15
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
座付折れハンガー・二重U型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約35
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
座付折れハンガー・L型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
座付折れハンガー・U型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約35
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ