吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
適合角パイプ100×100
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A
寸法L(mm)155
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
安定器の取り付けに使用します。
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
付属品振れ止め用ボルト付
軽量ですので一人で取り付けることができます。
二輪なので小回りが利きます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。
定格荷重(kg)250
適合ビーム幅(mm)75・100
自重(kg)1.4
最小回転半径(m)0.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質スチール
仕上クローム
パイプ径(Φmm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット
保持力N(kgf)5
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
マンホール等に吊り下げて使用します。
軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。
付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。
壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。
収納時はロープをひっぱれば収納できます。
吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
関連キーワード