商品豆知識
材質(本体)鋼
色マットシルバー色
幅(mm)200
長さ(mm)60
全高(mm)545
質量(kg)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂
色黒色
幅(mm)Φ110
高さ(mm)52
仕様金具長(mm):150
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるスリーピン・タイプの製品です。
用途石こうボード・プリント合板・板・木に取付け可能です。
材質(本体)アクリル、(ピン・フック)ステンレス
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。
材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄
付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)80
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。
用途ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)2
材質(ピン)鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)20
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ハイパーフレーム用の吊り下げ金具(三角カン+ネジ+プレートセット)です。1個単位での販売となります。
用途フレームの部品
再生紙使用マーク適合
1セット
¥159
税込¥175
8日以内出荷
関連キーワード