通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
アーム部、ワンタッチ開閉式
レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック
ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質スチール、樹脂
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250
トラスコ品番375-1058
全長(mm)180
質量(g)700
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
エスコ品番EA631GC-150
質量(kg)4
ローラー幅(mm)114
寸法A(mm)178
寸法D(mm)162
寸法E(mm)124
寸法B(mm)396
寸法C(mm)146
フック口開き(mm)25.4
寸法J(mm)38
寸法G(mm)76
最大引張荷重(kN)17.8
ローラー外径(Φmm)152
1個
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
色アーム:シルバー、車:黒
トラスコ品番820-6567
質量(kg)0.85
サイズ(mm)W1136×L53×H226
最大荷重(kN)0.85
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質スチール・アルミ
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。
材質本体:スチールローラー:樹脂
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342
最大荷重(kN)1.96
ケーブル径(Φmm)150(最大)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SWRM
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)10~12
表面処理(本体)クロメートメッキ
アズワン品番64-8270-69
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
色(車輪)青
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
エスコ品番EA631GC-600
質量(kg)15.9
ローラー幅(mm)127
材質(ローラー部)アルミ
フック口開き(mm)25
引張強度(kN)17.7
ローラー径(Φmm)600
1個
¥176,000
税込¥193,600
翌日出荷
関連キーワード