380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)84
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付 トラスコ品番321-0430 質量(kg)1.8 寸法L(mm)120~180 寸法H(mm)139 寸法d(mm)26 寸法h2(mm)92
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 動画あり
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ 種別立吊
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール自在型横吊クランプ
構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転 種別横吊
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用 質量(kg)7.8 寸法H(mm)70 寸法d(mm)Φ16 使用荷重(kg)(最小~最大)20~200 寸法t(mm)8 寸法F(mm)52 寸法D(mm)80~350 寸法E(mm)104 寸法B(mm)110 寸法C(mm)60 寸法I(mm)150 寸法G(mm)10 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等 寸法d'(mm)18 有効開口寸法A(mm)500・600
1個
特価
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプレール吊クランプ
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設 質量(kg)3.7 寸法A(mm)0~110 適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール 適合レール22~75kg
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに 寸法d(mm)16.5 有効寸法(mm)500/600
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬 質量(kg)2.6 寸法H(mm)175 使用荷重(kg)(最小~最大)20~100 寸法F(mm)180 寸法D(mm)95 寸法E(mm)155 寸法B(mm)94 寸法C(mm)180 寸法T(mm)12 寸法I(mm)13Φ 寸法J(mm)14.2Φ 寸法G(mm)275~345 適合部材A:100~150mm
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬 寸法H(mm)493 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法A(mm)33 寸法F(mm)434 寸法D(mm)332 寸法E(mm)140 寸法B(mm)48 寸法C(mm)320 寸法J(mm)114 寸法G(mm)Φ12 寸法K(mm)200 適合部材ドラム缶
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設 使用荷重(kg)(最小~最大)70~350 寸法F(mm)31 寸法D(mm)101 寸法C(mm)55 適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプレール吊クランプ
トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設 寸法A(mm)80 寸法D(mm)115 寸法B(mm)202 寸法C(mm)215 適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール 適合レール30~60kg
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ水平吊クランプ
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動 寸法B(mm)70 寸法C(mm)116 寸法W2(mm)28 適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ水平吊クランプ
軽くて外れない、鋼板の水平移動に最適なクランプ
用途水平つり・運搬 適合部材鋼板・敷鉄板
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設 質量(kg)2.5 寸法H(mm)106 使用荷重(kg)(最小~最大)30~150 寸法A(mm)90 寸法F(mm)235~330 寸法D(mm)99 寸法E(mm)156 寸法B(mm)172 寸法C(mm)49.5 寸法I(mm)25 寸法J(mm)32 寸法G(mm)50 適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


スーパーツールパネル吊クランプ
遠隔操作開放機能付。防音壁にも使用可。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊あげ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)。片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。超軽量コンパクトタイプ。木製パネルの吊上げ施工に最適。パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段階調整式
質量(kg)3.5 容量(kg)100
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

イーグルクランプパネル吊クランプ
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)2.7 寸法L(mm)222 寸法H(mm)64 寸法a(mm)75 寸法F(mm)76 適合板厚(mm)15~35(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)165 寸法X(mm)72 寸法T(mm)30.4 寸法W(mm)75 寸法Z(mm)66.5 寸法P(mm)10 寸法Y(mm)42.5 寸法M(mm)269~320 寸法N(mm)15 寸法I(mm)116 寸法J(mm)204.5 寸法G(mm)61 寸法K(mm)133.5 寸法R(mm)10 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

イーグルクランプパネル吊クランプ
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)3.4 寸法L(mm)273~312 寸法H(mm)117 寸法F(mm)74 適合板厚(mm)30~90(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)181 寸法X(mm)75 寸法T(mm)42.5 寸法W(mm)74 寸法P(mm)10 寸法M(mm)15 寸法N(mm)10 寸法I(mm)204.5 寸法J(mm)137 寸法G(mm)67 寸法K(mm)224 寸法R(mm)112 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
用途つり上げ・運搬・敷設 質量(kg)60 使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 開口寸法(mm)110~220 開口部A(mm)110~220 適合部材間知ブロック7ヶ所つり
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途つり上げ・運搬 使用荷重(kg)0.5(最大) 寸法E(mm)75 適合部材ドラム缶
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用 質量(kg)9.5 寸法L(mm)25 寸法H(mm)70 使用荷重(kg)(最小~最大)20~200 寸法t(mm)8 寸法F(mm)54 寸法D(mm)80~350 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 寸法I(mm)150 寸法J(mm)Φ11 寸法G(mm)10 寸法K(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等 有効開口寸法A(mm)500・600
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷


吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。 ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331 質量(kg)6.5 アズワン品番64-2296-53
1台
67,100 税込73,810
翌日出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業 適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途引き起こし・つり上げ・運動作業 質量(kg)15 寸法L(mm)16 寸法H(mm)105 使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000 寸法F(mm)290 寸法D(mm)110 寸法E(mm)350~480 寸法B(mm)325~375 寸法C(mm)110 寸法I(mm)54Φ 寸法J(mm)120 寸法G(mm)125 寸法K(mm)72 適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

スーパーツールドラム吊クランプ
鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊り トラスコ品番103-8028 質量(kg)2.0 容量(t)0.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ PW型
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りに トラスコ品番851-6192 質量(kg)8.2 寸法d(mm)32 寸法t(mm)Φ16 有効寸法(mm)40~160
1組(2台)
95,980 税込105,578
翌々日出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業 質量(kg)13 寸法H(mm)12 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法F(mm)280 寸法D(mm)118 寸法E(mm)370~435 寸法B(mm)305 寸法C(mm)187 寸法I(mm)60Φ 寸法G(mm)78 適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
用途つり上げ・運搬・引き起こし 質量(kg)2.6 寸法L(mm)223~266 寸法H(mm)116 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 適合板厚(mm)1~20 寸法D(mm)114 寸法E(mm)85 寸法B(mm)61 寸法C(mm)33 寸法M(mm)10 寸法N(mm)40 寸法I(mm)148 寸法J(mm)40R 寸法G(mm)32 寸法K(mm)Φ50 適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷