「吊フック 1t」の検索結果

85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t 種別4点吊・環付きフック 使用荷重(t)3(60°) 呼び25 ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3 60°吊り(t)3 フック(t)1
1組
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655 質量(kg)12 容量(t)1 適合フォーク爪幅(mm)70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 仕様ラッチ付 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EHK-0.63 eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 仕様ラッチ付 トラスコ品番390-2889 材質合金鋼 質量(kg)0.28 寸法H(mm)Φ13 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)33 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)25 寸法G(mm)45 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーエッチJフック
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80 厚さ(mm)36 全長(mm)175 質量(g)425 ピン径(Φmm)7
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA987NG-4 質量(kg)3.35 種類フック 寸法L(mm)315 使用荷重(t)1 寸法d(mm)42 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)250 寸法T(mm)22
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A2014S 2t 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)1 使用荷重(t)2.7 リング内径(Φmm)140x80 スリング幅(mm)35
1式
31,880 税込35,068
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)1 使用荷重(t)5.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)35
1式
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)1 使用荷重(t)3.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)25
1式
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)1 使用荷重(t)6.8 リング内径(Φmm)175x95 スリング幅(mm)50
1式
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)1 使用荷重(t)3.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)50
1式
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)1 使用荷重(t)1.7 リング内径(Φmm)120x70 スリング幅(mm)25
1式
25,980 税込28,578
4日以内出荷

4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:2t用、フック:0.5t用 トラスコ品番815-7642 質量(kg)4.5 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A3017S 3.2t 種別4点吊・環付きフック 使用荷重(t)3.2(30°),3(60°) ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 フック(t)1
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)