幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
関連キーワード