戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用
材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー
ねじ穴間隔(mm)300
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
材質スチール製
吊車複車
用途主に直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)30
耐荷重(kg)35/個
吊ボルト径M8
適合レールSD15
質量(g)120
トラスコ品番320-3760
材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)
吊車複車
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス
材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材
2018年トラスコ掲載ページ2 0833
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×3×20
仕上ブロンズ
アズワン品番65-2312-09
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ2枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
インセットタイプ2枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
関連キーワード
1
2
次へ