「吊戸棚引手」の検索結果
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)450
奥行(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
高さ(mm)500
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
付属品棚板(1段)、戸当り
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)500
奥行(mm)367
シリーズGKシリーズ
種別ホワイトオーク
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)600
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
取手ABS樹脂(アイボリー色)
内部化粧仕上げ
スライド丁番
Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくいステンレス。
ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。
壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼
下段棚板耐荷重(kg)約4
材質(棚板)ステンレス鋼
上段棚板耐荷重(kg)約7
材質(樹脂部)ABS樹脂
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
取手ABS樹脂(アイボリー色)
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430
高さ(mm)600
奥行(mm)(外)350、(内)270
棚板数(枚)1
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
取手ABS樹脂(グレー色)
材質(キャビネット)木製
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)10
材質(本体)アルミ合金
種類特殊形
寸法P(mm)160
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)8
材質(取付部)アルミ合金
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)5.1
種類ハンドル
仕上シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)14.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
¥2,630
税込¥2,893
9日以内出荷
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン
種類515
寸法L(mm)40
寸法H(mm)15
寸法W(mm)5.5
仕上バフシルバー
適合厚さ(mm)5
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
タイプ標準タイプ
寸法H(mm)37
寸法A(mm)10
寸法h(mm)27
許容荷重(N)1000