使用電池単三乾電池×4本
音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)
使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×165
質量(g)380(単三乾電池4本含む)
材質ABS樹脂、シリコン
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本付(動作確認用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)
アズワン品番64-9510-45
音量(dB)約125
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として
付属品吊り下げひも
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
音量(dB)約120
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック
アズワン品番65-3894-33
1台
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
仕様片側フック、エンドテープ止め
材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ幅(mm)12Φ
切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。
用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。
長さ(m)5
太さ(mm)12
材質ポリエステル
質量(kg)1.1
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。
見える化で安全作業ができます。
原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。
フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。
用途玉掛作業時の安全確保に。
色赤/黄/緑
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)ポリエステル
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220
最大出力(W)10
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に
セット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1
電源単4形乾電池×3本(市販品)
騒音値(dB)約85~105/m
防滴構造IP×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
006p乾電池1個使用。
電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可
定格電圧(V)DC9(乾電池式)
定格電流(A)0.03以下
発音体セラミック(断続)
関連キーワード