強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステムダブルロック
吊内径(mm)18
材質(本体)黄銅(真鍮)
ロックキー式
材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠
材質(本体)真鍮
ロックキー式
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
キー無しで番号を合わせると解錠できます。同じ番号でセットしてあります。
用途番号合せ錠(番号固定式)
ロック文字合せ
番号設定固定式
本体個数2
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
仕様クリアランス(タテ)(mm):14.8クリアランス(ヨコ)(mm):43
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-32
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-31
材質真鍮
幅(mm)70
ツル径(Φmm)9.5
クリアランス(縦×横)(mm)40.4×38.5
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロックキー式
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2個付
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12
穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2
シリンダー3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)21~33
キー3本
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-32S
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)7.2
クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。
窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。
鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。
強力テープで取り付け1分です。
横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。
上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。
使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
本体寸法(mm)30.6×120
可動範囲(mm)0~70
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式
材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロックキー式
材質真鍮
キー数3
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-30
材質真鍮
幅(mm)60
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-28
材質真鍮
幅(mm)50
ツル径(Φmm)7.1
クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-22
材質真鍮
幅(mm)70
ツル径(Φmm)3.5
クリアランス(縦×横)(mm)10.5×9.3
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-24
材質真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-27
材質真鍮
幅(mm)45
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-25
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-23
材質真鍮
幅(mm)25
ツル径(Φmm)4.0
クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-21
材質真鍮
幅(mm)15
ツル径(Φmm)2.7
クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
材質(ボディ)真鍮
ロックキー式
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ツル)鉄/クロムメッキ
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-7K
材質真鍮
幅(mm)45
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-33
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ