道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠
材質(本体)真鍮
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロックキー式
材質真鍮
キー数3
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-24
材質真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)48
締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4
表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード23456
1個
¥1,088
税込¥1,197
欠品中
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。
操作性の良いリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
取付板厚(mm)~9
施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。
タイプ同一
仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
42日以内出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-30
材質真鍮
幅(mm)60
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステムダブルロック
吊内径(mm)18
材質(本体)黄銅(真鍮)
ロックキー式
材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
呼び寸法70
トラスコ品番849-0151
材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
質量(g)550
ロックキー式
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-28
材質真鍮
幅(mm)50
ツル径(Φmm)7.1
クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-22
材質真鍮
幅(mm)70
ツル径(Φmm)3.5
クリアランス(縦×横)(mm)10.5×9.3
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-27
材質真鍮
幅(mm)45
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-25
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-23
材質真鍮
幅(mm)25
ツル径(Φmm)4.0
クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-31
材質真鍮
幅(mm)70
ツル径(Φmm)9.5
クリアランス(縦×横)(mm)40.4×38.5
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-21
材質真鍮
幅(mm)15
ツル径(Φmm)2.7
クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-7K
材質真鍮
幅(mm)45
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-8K
材質真鍮
幅(mm)50
ツル径(Φmm)7.1
クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-6K
材質真鍮
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)SUS304ステンレス
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-75
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-151
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)25
クリアランス(mm)11.4×12.2
ツル径(Φmm)4
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-155
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)45
クリアランス(mm)24×23.6
ツル径(Φmm)6.3
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-154
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)40
クリアランス(mm)21.4×20.4
ツル径(Φmm)6.3
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-153
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)35
クリアランス(mm)15.8×18.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-157
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)60
クリアランス(mm)31.4×32.3
ツル径(Φmm)8
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-156
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)50
クリアランス(mm)24×25.4
ツル径(Φmm)7.1
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-152
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)30
クリアランス(mm)13.4×14.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-74
材質真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ