ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプBNC
材質(コンタクト)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種類キャップ
コネクタタイプBNC
仕様ポリキャップ
タイプ同軸
材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類キャップ
コネクタタイプBNC
品番63-4785-38
コード404-5237
アズワン品番63-4785-38
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプSMA
材質(コンタクト)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類キャップ
仕様M形・N形共用、ガスケット無
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
11日以内出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類キャップ
コネクタタイプM型
材質(コンタクト)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ
コンタクト形状メス
仕様チェーン付キャップ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理Ni
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類キャップ
コネクタタイプN型
仕様ガスケット付
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
種類キャップ
コネクタタイプF型
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
12日以内出荷
種類キャップ
コネクタタイプSMA
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプ4.3/10型
嵌合部形状プラグ
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード