3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 種類コネクタ 使用温度範囲(℃)マイナス40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 特性インピーダンス不整合 絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC 1000(1分間) アダプタタイプBNC型-RCA型 コネクタタイプBNC型/RCA型 嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
529 税込582
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)