種類中継用コネクタ
アダプタタイプSMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)対応
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
仕様測定用クイックアダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
定格電圧(V)AC500
結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1000V
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
関連キーワード