50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類アダプタ アダプタタイプM型-M型 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種類中継コネクタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状ジャック・ジャック コネクタBNCメス・メス アズワン品番64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用 種類アダプタ インピーダンス(Ω)50 仕様測定用クイックアダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 定格電圧(V)AC500 結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1000V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ 嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50 定格電圧(V)AC500 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタ インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷

7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター 形状ストレート ねじM29 P1.5 規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N) 定格電圧(V)AC1000(50Hz) 表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間) 結合方式ねじ 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz) 耐電圧(V/min)AC2500(50Hz) アダプタタイプ7/16型-N型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状オス 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 入数(個)2 変換内容RCAジャック⇔BNCジャック 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)4.3/10形コネクター
エコ商品
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタ コンタクト形状メス 形状ストレート タイプ丸型 変換内容RCAジャック⇔RCAジャック 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)中継アダプタ
エコ商品
種類中継アダプタ アダプタタイプ7/16型-7/16型 表面処理(本体)CuSnZn、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~6GHz
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MCX変換アダプタ(50Ω)
種類アダプタ アダプタタイプMCX-SMA 特性インピーダンス(Ω)50 仕様変換アダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式プッシュオン 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 絶縁抵抗DC500V 周波数(GHz)6 インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MMCX変換アダプター(50Ω)
種類アダプタ アダプタタイプMMCX-SMA 特性インピーダンス(Ω)50 仕様変換アダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)DC500V
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)N75Ω形コネクター
エコ商品
N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプN型-N型 嵌合部形状ジャック・ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状オス 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ 嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)測定用クイックアダプター
エコ商品
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類変換コネクタ 定格電圧(V)AC250 表面処理金めっき(Au) 特性インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式ねじ 変換内容RCAプラグ⇔Fジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグに トラスコ品番366-5259 形状ストレート 質量(g)20 タイプ丸型 種類アダプタ 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式バヨネットロック コンタクト形状メス・オス兼用 インピーダンス(Ω)75 変換内容BNCジャック⇔Fプラグ 耐電圧(V/min)AC500 嵌合部形状ジャック・プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類アダプタ 使用温度範囲(℃)‐40~+85 定格電圧AC250V 表面処理金めっき(Au) RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 アダプタタイプSMA-SMB
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス 形状ストレート 質量(g)10 タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 結合方式ねじ 変換内容RCAジャック⇔Fジャック 耐電圧(V/min)AC1500 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)M型 中継用アダプタ
種類アダプタ アダプタタイプM型-M型 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136 種類アダプタ アズワン品番65-7575-13 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタタイプBNC
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式ねじ 変換内容RCAジャック⇔Fプラグ 嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ユウエツ精機SMKコネクタ
MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)40 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMK
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ 嵌合部形状ジャック・ジャック インピーダンス(Ω)50 品番63-5172-95 コード906-0739 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-95 ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)S形コネクター
エコ商品
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類中継コネクタ アダプタタイプS型-S型 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)8
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)