鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
材質軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)130×65
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。
長さ(mm)150
寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
¥689
税込¥758
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面
縦(mm)60
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
セット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
色赤・白・青・黄・緑
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
1パック(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ケースに取り付けられる
セット内容本体×1
材質PP+LDPE
寸法(cm)19×8
寸法(縦×横)(mm)19×8
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレス
タイプハード
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)16
外寸法(mm)62×25×3
カードサイズ(mm)45×16
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC
寸法(mm)20×60×2.5
寸法(縦×横)(mm)60×20
リング内径(Φmm)大:16、小:11
入数(個)50
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本
縦(mm)146
横(mm)76.2
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色ブルー
エスコ品番EA956VL-7
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
寸法(縦×横)(mm)53×22
質量(g/個)約3
1袋(50個)
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
首紐まで紙製のイベント名札。環境をテーマにした展示会におすすめです。本体はファイルカード紙(再生紙)を使用。5色で色分けできる。首紐まで紙製なので使用後に分別廃棄の手間がない。A4四つ折りの参加票、はがきサイズの参加票に対応。力が加わると紐が抜ける安全構造。
材質ファイル原紙、紐:古紙
サイズはがき
外形寸法(幅W×高さH)(mm)123×173
ひも長(mm)約950(結び目含む)
太さ(mm)紐:1.5
グリーン購入法適合
適合カードサイズ(mm)A4四つ折りの紙・はがきサイズ(W100~106×H148~152
首紐まで紙製のイベント名札。環境をテーマにした展示会におすすめです。企業のイベントに使いやすい名刺サイズ。本体はファイルカード紙(再生紙)を活用。5色で色分けできる。首紐まで紙製なので使用後に分別廃棄の手間がない。紐を一か所付け替えることで、縦向きの名刺にも対応できます。力が加わると紐が抜ける安全構造。
材質ファイル原紙、紐:古紙
サイズ名刺
外形寸法(幅W×高さH)(mm)120×80
ひも長(mm)約950(結び目含む)
太さ(mm)紐:1.5
グリーン購入法適合
適合カードサイズ(mm)名刺4号サイズ(W89~91×H51~55
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色白
材質ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)-40~+120
厚さ(μm)80
粘着剤アクリル系
使用環境屋内使用
用紙サイズA4
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
マチ付なのでたくさん入る!
2か所に名前が書けるので積み重ねても探しやすい!
ネームタグ・名札付き
色ブルー
セット内容本体×1
材質PVC
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
サイズ大
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
キャッチコピー:大きく最後まで開くので出し入れしやすい!。商品説明:2ヵ所に名前が書ける!ネームタグ・名札付
ミニぞうきん5枚×2セット ピンク(PK) 縦20 横15cm ネームタグ 名札 ひっかけ紐付き 掃除用品 掃除 学校 新入学 入学準備 入園準備 お子様 まとめ買い
色ピンク
寸法(cm)20×15
1セット(10枚)
¥749
税込¥824
9日以内出荷
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。
広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。
透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。
ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。
ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム
色印字部:白
使用環境屋内使用
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。
電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。
従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。
画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。
今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。
特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。
ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、
ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。
ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。
手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3
付属品保証書 x1
電源Raspberry Pi Zeroより給電
本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)
表示色白/黒
解像度250×122 画素
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に。
用途異物混入対策
対応ICタグ
色ホワイト
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に。
用途異物混入対策
対応ICタグ
色ブルー
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に。
用途異物混入対策
対応ICタグ
色グリーン
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
関連キーワード