カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 直流式水分計(電気抵抗式)(1)
    • 高周波水分計(1)

「含水率測定器」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル水分計 シンワ測定デジタル水分計シンワ測定
25,800税込28,380
1個
翌々日出荷
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
平衡水分計測プローブ testo(テストー)平衡水分計測プローブtesto(テストー)
93,980税込103,378
1本
16日以内出荷
Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。
付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所コンクリート・モルタル水分計ケツト科学研究所
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書質量(kg)0.5電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4電源電池1.5V(単三アルカリ)×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31測定対象コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)表面から最大50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら