21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様23mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.2 内径(Φmm)60 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様30mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)420 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。 1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)750 仕様40mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)425 質量(kg)1.2 内径(Φmm)60 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り タイプワンタッチ式 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)425 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 吸込式、ソーセージ形対応 ※ペール缶からの作業に! ツールレスでピストンの交換が可能
適合容量(mL)600 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51、ソーセージ形:310×Φ51 関連資料(0.79MB)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
容量(mL)650 仕様16mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)475 質量(kg)1.2 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく(ネジ式にも変更できます) バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます) SBはネジ式のみとなります。
容量(mL)650 仕様30mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)345 全長(mm)470 質量(kg)1.2 内径(Φmm)51 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
10,980 税込12,078
6日以内出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない
用途コーキングガン 仕様射出量(ml/step):16 質量(kg)1.1 容量(mL)550 タイプネジ式 筒長(mm)295 危険物の類別非危険物 筒内径(Φmm)51
1丁
13,980 税込15,378
6日以内出荷

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様27mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)250 全長(mm)380 質量(kg)1.2 内径(Φmm)65 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン 材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm)450 全高(mm)220 本体質量(g)600 材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別非危険物
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)900 仕様27mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.3 内径(Φmm)65 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1箱(25本)
5,998 税込6,598
当日出荷

セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
用途500mlフィルムパック製品に。 付属品クリーンパックガン用ノズル トラスコ品番249-2242 材質金属 適合容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)30 能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L11(別売) 付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) トラスコ品番421-6857 適合容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様透明筒 材質筒:ポリカ、ハンドル金属 容量(mL)330 タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガン トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

マキタノズル
適合機種(コーキングガン)カートリッジ型用 ートリッジ型・ソーセージ型・吸込み式(ポリ容器)用
1個
419 税込461
3日以内出荷