62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光) 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)1.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5 仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)1.5
1パック(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)1.5 仕様保管に便利なチャック入り
1パック(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンダ吸取線 エンジニア 動画あり
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。 長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に 全長(m)1.5
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)吸取線
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去に 幅(mm)1
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。 熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。 フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。 修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に 全長(m)1.5 タイプノンフラックス
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWU-02 ハンダ吸取線 1.5mm エンジニア 動画あり
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。 幅(mm)1.5 長さ(m)1.5 トラスコ品番368-8658 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650) タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%)ハライド:0.18% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197)
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。 全長(m)1.5
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%)ハライド:0% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197)
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザンハンダ吸取線
エコ商品
全長(m)1.5 線幅(mm)2 アズワン品番64-5106-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

ホーザンハンダ吸取線
エコ商品
トラスコ品番207-2719 質量(g)67 アズワン品番64-5106-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス 長さ(m)1.5 ケースESD SAFE仕様
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SWU-05 ハンダ吸取線 3.9mm エンジニア 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷

長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
用途ハンダの吸取りに。 仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式 長さ(m)4.57
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
仕様鉛フリーはんだ対応
1袋(25個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
長さ(m)1.5
1巻(25個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。
用途ハンダの吸取りに。 仕様カセット式 トラスコ品番544-3359 質量(g)13
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。 BGA などの表面実装を外したあとに残ったはんだの除去に。
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






ケース付き
全長(mm)212 消費電力(W)35 セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738) 質量(g)55 最高温度(℃)440 電源コード(m)1.5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体)アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO(白光)WICKカッター
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30 幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8 質量(g)280 外形寸法(mm)100×61×92 定格DC24V 170mA 定格電圧(V)ACアダプター:DC24
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W)40 セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm)(台)100×70 縦(mm)(はんだごて)210 ケーブル長(cm)約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

業務用のオイル吸着シートです。油をよく吸収します。 水と油が混ざっていたら、油のみを吸収します。 中央には切り取り線があり、半分のサイズでも使用できます。 オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き、床の吸い取り用として。
用途オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き用、床の吸い取り用など 対応 寸法(mm)400×500 入数100枚 材質ポリプロピレン
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)210 消費電力(W)30 付属品こて先(T-48B) 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)