「吸引 付き 歯ブラシ」の検索結果
片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂
全長(mm)175
耐熱温度(℃)60
接続部径(Φmm)6.4~8.7
ヘッド寸法(mm)25
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様チューブ:14Fr
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)180
耐熱温度(℃)80
ブラシ17.5×7mm
仕様使いきりタイプ
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)195
アズワン品番8-3684-11
接続径(チューブ)(Φmm)内径5~8
毛のかたさやわらかめ
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)205
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約30
毛のかたさやわらかめ
吸引器に接続するだけで簡単に使える吸引チューブ付ブラシです。
全長(mm)170(チューブ含まず)
毛のかたさやわらかめ
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190
先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。水分や汚れを吸引しながら、安全にブラッシングできます。
材質ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)170
色ピンク×6本、ブルー×6本
寸法チューブ/12Fr
松吉医科器械コード24-6918-00
1パック(12個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン
寸法(mm)(ヘッド部)20
耐熱温度(℃)80℃
アズワン品番0-9518-01
接続径(チューブ)(Φmm)(内径)5~7
毛のかたさやわらかめ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本
材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)約205
使用チューブ14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)152
サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)80
ヘッド高さ(mm)15
吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1243-09
1箱(50本)
¥14,468
税込¥15,915
6日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
ヘッドに吸引口があるので、片手で吸引と口腔清掃が同時に行えます。
安全性や簡便性が高くなるだけでなく、ケアに掛かる時間の短縮も期待できます。
やわらかい材質を使用しており、粘膜にも歯にもお使いいただけます。
材質接続部/ポリプロピレン、先端部(ブラシ含む)/低密度ポリエチレン
全長(mm)約185
接続外径8.8mm
1箱(10本)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様チューブ:14Fr
セット内容レッド×6、グリーン×6
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)200
松吉医科器械コード24-2131-00
1式(12本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質ABSほか
質量(g)(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×283×506
対応機種170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約25
毛のかたさやわらかめ
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)205
ヘッド径(Φmm)約30
毛のかたさやわらかめ
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷