32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。 誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。 湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190 先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
1個(5本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。 吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様チューブ:14Fr 材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS 全長(mm)180 耐熱温度(℃)80 ブラシ17.5×7mm
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使いきりタイプ 材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)195 アズワン品番8-3684-11 接続径(チューブ)(Φmm)内径5~8 毛のかたさやわらかめ
1本
289 税込318
当日出荷

喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)205 使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm)約30 毛のかたさやわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカル爽快吸いと~るスポンジ
吸引器専用の付け替え用スポンジです。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:ポリプロピレン、スポンジ部分:ポリウレタン
1箱(50本)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。 吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。 球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本 材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール 全長(mm)約205 使用チューブ14Fr
1箱(12本)
7,798 税込8,578
当日出荷

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
1個(10本)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸引口が汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。歯が残っていない方などはぐきにやさしくフィットしお口の汚れをキャッチします。片手で吸引のオン・オフが出来ます。(指でふさいでON)
用途吸引器に接続して吸引スポンジとして使用できます。 材質スポンジ:ポリウレタン ハンドル:PS コネクター:ポリプロピレン 質量(g)4 寸法(cm)1本サイズ:長さ1.5×幅18.2×奥行2.2スポンジ:長さ1.5×幅2.5×奥行1.5ハンドル:Φ0.6×21.5 コネクター:長さ2.1×幅5.5チューブ適合サイズ:Φ0.6~0.9
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

オーラルケア吸引ブラシ
吸引器に接続するだけで簡単に使える吸引チューブ付ブラシです。
全長(mm)170(チューブ含まず) 毛のかたさやわらかめ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクサクションブラシ
ヘッドに吸引口があるので、片手で吸引と口腔清掃が同時に行えます。 安全性や簡便性が高くなるだけでなく、ケアに掛かる時間の短縮も期待できます。 やわらかい材質を使用しており、粘膜にも歯にもお使いいただけます。
材質接続部/ポリプロピレン、先端部(ブラシ含む)/低密度ポリエチレン 全長(mm)約185 接続外径8.8mm
1箱(10本)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
1個(10本)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有効成分<グリチルリチン酸ニカリウム>を配合しています。 口臭の防止、歯周炎・歯肉炎の予防に。 口腔内のマッサージや乾燥した汚れの清掃にもお使いいただけます。 ヒアルロン酸ナトリウム・濃グリセリン配合でなめらかな使い心地です。 梅エッセンス配合でさっぱりとした使用感です。
成分グリチルリチン酸ニカリウム、濃グリセリン、ヒアルロン酸Na、香料(梅エッセンス)、エタノール、プロピレングリコール、バニリン、キシリトール、カルボキシビニルポリマー、安息香酸Na、パラベン、トリエタノールアミン、精製水 種別ウメ風味 アズワン品番8-8002-11
1本(40g)
449 税込494
欠品中

‐ 口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF) 動画あり
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg)2.7 到達圧力(kPa)80 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215 ホース長さ(m)(吸引)2 容器容量(L)約0.5 流量(L/min)(排気)18 消費電力(VA)90 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
7日以内出荷

材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン 寸法(mm)(ヘッド部)20 耐熱温度(℃)80℃ アズワン品番0-9518-01 接続径(チューブ)(Φmm)(内径)5~7 毛のかたさやわらかめ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。 吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。 頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様チューブ:14Fr セット内容レッド×6、グリーン×6 材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm)200 松吉医科器械コード24-2131-00
1式(12本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

吸引器に接続することにより、口腔内の汚れを落としながら吸い上げます。 柄に付いているハート型の穴で吸引のオン/オフが出来ます。
仕様●材質●▼スポンジ:ポリウレタン●▼パイプ:ポリスチレン●▼コネクター:ポリプロピレン アズワン品番67-2512-47
1セット(5本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

口の中の食べかす、ネバつきを粘膜を傷つけず効率的に清掃します。 水に強く、長持ちするプラ軸。 しなりがありマッサージにも最適です。
材質先端部/ウレタン、柄/ABS樹脂 長さ(mm)150 硬さ【スポンジ】やわらかめ アズワン品番7-2443-01
1箱(30本)
1,098 税込1,208
当日出荷

家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質PVAスポンジ 繰り返し・詰め替え対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1243-11
1箱(50本)
13,308 税込14,639
3日以内出荷

スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。 口腔内の汚れを効率よく取り除けます。 スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック 全長約160mm
1箱(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1243-09
1箱(50本)
14,468 税込15,915
3日以内出荷

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1243-12
1箱(50本)
13,858 税込15,244
3日以内出荷

ピカッと爽快吸いと~るスターターキット専用の付け替え用スポンジです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:PET、スポンジ部分:ポリウレタン
1箱(50本)
8,800 税込9,680
7日以内出荷

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1240-28
1箱(50本)
4,068 税込4,475
3日以内出荷

集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。 掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン 長さ(cm)20 寸法(幅W×奥行D)(cm)外形:2.6×1.6×長さ20 繰り返し・詰め替え対応
1個
739 税込813
当日出荷

口腔ケアに必要な物品が1回分ずつパックになっており、準備・片付けの労力を削減します。吸引ブラシ・スポンジは片手で吸引とブラッシング・清拭が行えます。マウスウォッシュ※1、マウスペースト※1には薬用成分として塩化セチルピリジニウム※2(CPC)を配合しています。
アズワン品番69-1239-45
1箱(10キット)
57,748 税込63,523
3日以内出荷

口腔ケアに必要な物品が1回分ずつパックになっており、準備・片付けの労力を削減します。吸引ブラシ・スポンジは片手で吸引とブラッシング・清拭が行えます。マウスウォッシュ※1、マウスペースト※1には薬用成分として塩化セチルピリジニウム※2(CPC)を配合しています。
アズワン品番69-1239-49
1箱(20キット)
80,958 税込89,054
3日以内出荷

片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂 全長(mm)175 耐熱温度(℃)60 接続部径(Φmm)6.4~8.7 ヘッド寸法(mm)25
1袋(1本)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引 付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4 セット内容紙パック(大・5枚入)×1 質量(g)6000 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345 吸込仕事率(W)160 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 電源(単相/V)100 最大風量(m3/min)2.5 真空度(kPa)最大16
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 寸法(mm)400×130×158(H) 質量(g)約820 電源DC12V(シガーソケット) 定格使用時間(分)約30 アズワン品番64-7942-68 集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
1台
6,660 税込7,326
翌日出荷

吸引カップとカウンタートップに掛けるワイヤーで安定してシンクに設置できます。通気性を考慮して設計された形状により、スポンジが素早く乾き雑菌の繁殖を防ぎます。シンクに設置することで、キッチンカウンターをすっきりと保ちます。丈夫で長持ちする素材を使用。錆びや色あせを防ぎます。1年保証
材質本体:ステンレススチール・ABS樹脂吸盤×4 シルバー 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×16×11
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷