ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。
ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
安価で高品質な日本製です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質天然ゴム
チューブ径(Φmm)外径 9/内径 5
アズワン品番6-362-01
仕様吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
302-3031用補修部品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106
松吉医科器械コード02-3125-00
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。
・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。
・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用
材質シリコンゴム
質量(kg)0.01
高さH(mm)31
奥行D(mm)15.4
幅W(mm)15.4
アズワン品番64-3881-19
関連資料製品カタログ(2.71MB)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ゴム球を押したり放したりすると吸引します。
材質天然ゴム
松吉医科器械コード23-6131-00
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
材質天然ゴム
吸引ろ過の必需品
水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)
種別(アスピレーターセット) G
1セット
¥6,100
税込¥6,710
4日以内出荷
減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。
付属品ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ
材質(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66
寸法(mm)170×120×96
質量(kg)1.16
電源AC100V 50/60Hz
最大流量0.5L/分
寸法(Φmm)(ホースバルブ)6
到達圧力(kPa)70
騒音値(dB)60
防塵防水性能IP41
アズワン品番4-2221-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更することも可能です。
ゴム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
全長(mm)400L
チューブ径(Φmm)5×9
材質ゴム球、チューブ、継手/シリコーンゴム(黒)
仕様●ゴム球サイズ(mm):最大径Φ41×88L
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
直径(Φmm)6
電源AC100V 50/60Hz
最大流量0.5L/分
到達圧力(kPa)70
騒音値(dB)60
フィルターサイズ(mm)Φ47
防塵防水性能IP41
仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
電源AC100~240V 50/60Hz
防塵防水性能IP64
材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-2797-01
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
寸法(mm)170×120×96
質量(kg)1.16
電源AC100V 50/60Hz
最大流量0.5L/分
寸法(Φmm)(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47
到達圧力(kPa)70
騒音値(dB)60
防塵防水性能IP41
アズワン品番4-2222-01
1台
¥93,980
税込¥103,378
12日以内出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。
容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)
質量(g)60
寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)
耐用時間(時間)200以上
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
ダイヤフラムおよびバルブシートは特殊繊維とゴムを一体構造にしています。
小型で音が非常に静かです。
分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です。
特殊ガスの吸引用にも巾広く使われ耐ガス用ゴムも用意可能です。
用途医療機器、印刷機器、写真製版、真空パック、理科学機器、分析計の吸引ポンプ、産業機器、事務機器、プリンター等フィルムの吸着
真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)PVC
設定圧力(MPa)標準0.15
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。
TGK品番719-00-20-23
材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
最高温度(℃)121
接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続
最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質金属製(水流ポンプ)
全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30
アズワン品番67-8735-43
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。 .静電気防止モデル。 . 手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。 . 2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。 .防錆スプリング。 .空気漏れがない。 .サム設定。 .押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。 .強力な真空。 .交換可能なチップ。 .目詰まりのないセルフクリーニングノズル。 .サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。 .アルミニウムボディ。 .耐疲労グリップ。 . 使いやすい .耐摩耗性。 .交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。 . はんだ吸引ガンのプランジャを押します。 .はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。 . するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。 . 上記の全手順を必要なだけ繰り返します。 . 作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。 .長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。 .重量 97 g 。 .吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。 .はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書
材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs
寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6
質量(kg)0.6 (乾電池含む)
電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)
最大流量(L/min)2.5(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)
最大吸引圧(kPa)33
ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変
動作時間連続8時間以上
取扱説明書(0.63MB)
1セット(1台)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質PVC
到達圧力(kPa)約-85
吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
水流ポンプ(アスピレーター)を使い、減圧を利用して吸引ろ過を行うために必要なロート・吸引鐘のセットです。
ロートはろ過効率が上がるよう、底面に溝を設けた特殊形状をしています。
懸濁液中の物質の分離、有機化合物の合成実験で生じた沈殿の収集などに最適です。
セット内容ロート(ガラス製、容量150ml、適合ろ紙Φ60mm)・吸引鐘(ガラス製、ゴムパッキン・ガラス円板付属)・ろ紙(No.5A、Φ60mm) 50枚
1個
¥55,000
税込¥60,500
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ