カテゴリ

  • 医療(426)
    • 吸引器交換部品(360)
    • 本体 吸引器(24)
    • 産婦人科用品(9)
    • 呼吸器・アレルギー科(8)
  • 清掃用品(12)
    • 空缶/ペットボトルつぶし器(1)
  • 科学研究・開発用品(72)
    • ろ過器/ブフナロート(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 測定用品(53)
  • 家電(18)
  • 安全標識(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 介護用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 電動工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • マスク(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「吸引器」の検索結果

772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取器 はくでんはんだ吸取器はくでん
719税込791
1個
6日以内出荷
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
ポータブルO2モニタ 吸引式 光明理化ポータブルO2モニタ 吸引式光明理化
139,800税込153,780
1個
39日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
Needl EXシリーズ 光明理化Needl EXシリーズ光明理化
23,980税込26,378
1箱(3本)
23日以内出荷
本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。
用途濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。寸法(mm)41×151×15(箱)入数(本)3
ポケッタブル可燃性ガスモニタ 光明理化ポケッタブル可燃性ガスモニタ光明理化
149,800税込164,780
1個
39日以内出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1%LEL表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)8応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)センサー型式FC-8P測定原理接触燃焼式使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)指示精度±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)警報精度±10(%LEL)使用圧力範囲(kPa)80~110
ブレードホース BHシリーズ ブルークロスブレードホース BHシリーズブルークロス
959税込1,055
1本
7日以内出荷
ホース取付式の配管端末器(天井吊り下げ式、天井巻上げ式)に使用できます。
材質PVC常用圧力(MPa)1.96
ロボット掃除機 Freo Z10 NARWALロボット掃除機 Freo Z10NARWAL
145,273税込159,800
1台
5日以内出荷
忙しい現代人に最適!吸引と水拭きを高次元で両立する全自動ロボット掃除機。業界トップレベル、最大15,000Paの強力吸引力を誇り、フローリングやカーペットの微細なゴミまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」設計により、髪の毛やペットの毛がブラシに絡まる心配がなく、メンテナンスの手間を大幅に軽減。伸縮する加圧式モップ(8Nの圧力)で、壁際や家具の隙間までしっかり水拭きでき、手拭きに近い仕上がりを実現します。粒子センサーが床の汚れを検知し、吸引力や清掃ルートを自動調整。さらに、DirtSense(TM)3.0技術により汚れの種類に応じて温水(45~75℃)を使い分け、モップ洗浄・乾燥まで自動で行います。これにより、カビや臭いの発生も防止。静音設計で夜間の使用も快適。スマホアプリは日本語対応で、掃除履歴の確認や部屋ごとの清掃指示も簡単に設定可能。本体タッチでも操作できるため、誰でも手軽に使えます。ダストボックスは使い捨て式で、約50日間ゴミ捨て不要。洗剤の自動投入や自動給排水機能も搭載されており、まさに”ほったらかし”で清潔な空間を保てる理想的なロボット掃除機です。
仕様029108 個別:最短稼働時間(掃除と水拭き同時使用)190セット内容Free Z10ロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、洗浄液(消耗品)×1、使い捨てダストバッグ×3、清掃トレイ×1寸法(mm)(本体)355×350×107.7、(ベースステーション)431×426.8×461.5質量(kg)(本体)4.6、(ベースステーション)9.8ホワイトバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(5200mAh)保証期間1年間充電時間(時間)約3動作時間静音乾燥5時間、強力乾燥4時間定格入力100-127V 50-60Hz
フロンガス検知器 eL-520 プロステップフロンガス検知器 eL-520プロステップ
38,980税込42,878
1台(1台)
3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
鼻水吸引機 SuiSui Bitatto鼻水吸引機 SuiSuiBitatto
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
驚きの瞬間吸引! 持ち運びに便利な折り畳み式ハンドル!
用途鼻水吸引器
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個(50個)
4日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズオールウェイズ
7,198税込7,918
1箱(12本)
3日以内出荷
ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ、やさしく歯みがきができます。狭い口内でも磨きやすい小さいヘッドです。ポータブル吸引器に接続するだけで使えます。(吸引カテーテル8Fr~12Fr)口腔の奥の方や舌・口蓋側に歯ブラシを挿入したり、障がいのある子どもや障がいにより生じた叢生歯列に使用したりすることを想定し設計しています。
材質柄部/ABS樹脂、毛部/ナイロン、ジョイント部/シリコーンゴムやわらかめ適合サイズ【吸引カテーテルサイズ】8Fr~12Fr耐熱温度(℃)【柄部・毛部】80【ジョイント部】160毛の細さ(mm)5
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセットケルヒャー
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB)吸引風量(L/s)12
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセットケルヒャー
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB)吸引風量(L/s)12
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bpケルヒャー
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB)吸引風量(L/s)12
ホース差し G 1/4 大 ブルークロスホース差し G 1/4 大ブルークロス
719税込791
1個
7日以内出荷
コード1520180アズワン品番62-1065-34
ダブル-X平行吸引開瞼器 カティーナダブル-X平行吸引開瞼器カティーナ
97,298税込107,028
1個
3日以内出荷
本品特有の "ダブルエックス "アクションは平行移動で瞼を開き眼球への外圧を最小限に抑制。眼表面の余分な液体を除去するシリコンチューブとルアーロックアダプター付属。調節ノブが外側横にあり術野の妨げにならない。根元部が従来のV字タイプに比べ開口部が広い。
アズワン品番67-8022-72
吸引チューブ PTシリーズ ブルークロス吸引チューブ PTシリーズブルークロス
8,398税込9,238
1本
5日以内出荷
吸引チューブ(10m)。
仕様10mコード1310180アズワン品番62-1064-82
プール吸引嘴管 JE26シリーズ ジェイ・シー・ティプール吸引嘴管 JE26シリーズジェイ・シー・ティ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
サイズ22.0cm
シリコン吸引チューブ ブルークロスシリコン吸引チューブブルークロス
669税込736
1本
7日以内出荷
みえーるキット用のシリコンチューブです。
材質シリコン製長さ(cm)40コード1310200アズワン品番62-8609-51
日影吸引管 R-7221シリーズ TAIYU(大祐医科工業)日影吸引管 R-7221シリーズTAIYU(大祐医科工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
材質真鍮
ポール氏外科用吸引管 R-72シリーズ TAIYU(大祐医科工業)ポール氏外科用吸引管 R-72シリーズTAIYU(大祐医科工業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
仕様[曲 細 外筒径8mm]形状全長27cmタイプアズワン品番62-9231-87外筒外径(Φmm)8
壁掛式吸引器VA-1500用オプション ブルークロス壁掛式吸引器VA-1500用オプションブルークロス
389税込428
1本
7日以内出荷
壁掛式吸引器VA-1500用交換部品。
吸引管 歯科用 フリッツメディコ吸引管 歯科用フリッツメディコ
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-7039-21
日影式吸引嘴管 しかん 8mm 27cm フリッツメディコ日影式吸引嘴管 しかん 8mm 27cmフリッツメディコ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
アズワン品番61-7029-60
唾液吸引ポンプ スピットQ1用交換部品 徳器技研工業唾液吸引ポンプ スピットQ1用交換部品徳器技研工業
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
●唾液吸引ポンプ スピットQ1用交換部品
タイユー外科用吸引管 S-612シリーズ TAIYU(大祐医科工業)タイユー外科用吸引管 S-612シリーズTAIYU(大祐医科工業)
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷
ホースバンド 大/小 ブルークロスホースバンド 大/小ブルークロス
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
バブルチューブ NVシリーズ ナビス(アズワン)バブルチューブ NVシリーズナビス(アズワン)
3,398税込3,738
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
●90cm間隔で膨らみがあり、カットする位置で内径が変わるため、コネクターを必要としません。●吸引時の接続用チューブとして使用可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイミングエイド 3回分 相模ゴムタイミングエイド 3回分相模ゴム
11,980税込13,178
1セット(3回分)
当日出荷
性機能障害の方用のセルフシリンジ法キットです。なめらかで滑りやすい形状で表面加工を施しています。シャフト(挿入部)先端が子宮口の周辺に届きやすいよう約110mmに設計されています。採取した精液を吸引しやすい角度にセットできる容器スタンドが付いています。
セット内容カテーテル×3本、シリンジ×3本、採精容器×3個、組み立て式容器スタンド×3枚材質カテーテル/シリコーンゴム、シリンジ・採精容器/PP(ポリプロピレン)、組み立て式容器スタンド/紙製アズワン品番66-0003-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000002医薬品医療機器等法一般医療機器
フレージャー清水脳室吸引管 TY-791シリーズ TAIYU(大祐医科工業)フレージャー清水脳室吸引管 TY-791シリーズTAIYU(大祐医科工業)
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
有効寸法13.5cm
FGプラス Y式ボトックシール Φ17 10個入 小池メディカルFGプラス Y式ボトックシール Φ17 10個入小池メディカル
3,598税込3,958
1個(10個)
11日以内出荷
アズワン品番65-8101-72
クーリー吸引嘴管 JE26シリーズ ジェイ・シー・ティクーリー吸引嘴管 JE26シリーズジェイ・シー・ティ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
気胸セット 1箱 5個入 SBカワスミ気胸セット 1箱 5個入SBカワスミ
22,498税込24,748
1箱(5個)
6日以内出荷
胸腔内陰圧を保持しながら滲出液を貯留する小型の携帯用排液ボトルで自然気胸・がん性胸膜炎・術後歩行可能な患者様向けです。逆流防止弁(フラッターバルブ)と排液ボトルが一体となっており軽量小型で携帯に便利です。モニター弁(球)の動きで胸腔内エアリークの有無を確認できます。持続吸引器と接続しても使用できます。
付属品携帯バッグ×5枚材質ボトル本体・袋/PVC(塩化ビニル樹脂)、一方弁/Si(シリコーンゴム)サイズ接続可能トロッカーカテーテル:8~32Fr容量(mL)300コードJMDNコード:10817000アズワン品番8-2957-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
みえーるキット MKシリーズ ブルークロスみえーるキット MKシリーズブルークロス
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
●ブルークロス社製の手動式吸引器HA-210に接続することで鼻水吸引用に使用できます。
ENサイエキアダプタ 20個入 NIPRO(ニプロ)ENサイエキアダプタ 20個入NIPRO(ニプロ)
2,778税込3,056
1箱(20個)
翌々日出荷
ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
アズワン品番65-1679-61
耐圧ホース GHシリーズ ブルークロス耐圧ホース GHシリーズブルークロス
669税込736
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
●移動スタンドのパイピングホースに使用できます。
材質PVC常用圧力(MPa)0.49
ブレードホース BHシリーズ ブルークロスブレードホース BHシリーズブルークロス
959税込1,055
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
●ホース取付式の配管端末器(天井吊り下げ式、天井巻上げ式)に使用できます。
材質PVC常用圧力(MPa)1.96
アダプタ・コネクタ ブルー 吸引チューブ用交換部品 ブルークロスアダプタ・コネクタ ブルー 吸引チューブ用交換部品ブルークロス
149税込164
1個
7日以内出荷
吸引チューブ用交換部品。
コード1320220アズワン品番62-1064-90
手動式吸引器HA-210用交換部品 ブルークロス手動式吸引器HA-210用交換部品ブルークロス
769税込846
1個
翌々日出荷
手動式吸引器HA-210用交換部品。
吸引チューブ PTシリーズ ブルークロス吸引チューブ PTシリーズブルークロス
859税込945
1本
当日出荷から7日以内出荷
吸引チューブ(5m)。
コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)コードレススティッククリーナーShark(シャーク)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
360°クリーニング。これが、掃除機の新基準。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。PowerClean 360は360°クリーニングで全方位からゴミを取り除く。2.2kg以下のコードレススティック掃除機の中で、最も優れた掃除性能。IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に則りフローリング及びカーペットでの測定結果の平均値に基づき、2024年2月から2025年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品との比較。360°クリーニング。これが、掃除機の新基準*Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。60°クリーニング前からの吸引に加え、従来の掃除機では取り切れなかった左右と後ろからもしっかり吸引。前後左右、全方位どの方向からもゴミを徹底的に取り除くことでお掃除が効率的に。後ろに引いた時の掃除従来の掃除機は、床との密着性を保つことで空気の流れを作れるようヘッドの後ろが塞がっており、掃除機を引いた時にゴミが取れませんでした。PowerClean 360なら、掃除機を後ろに引くと同時にアクティブフラップが前方に倒れることで、床との密着性を保ちながら同時に空気の流れる道を作り出すことができ、後ろに引いた時もゴミの吸引を可能にしました。左右からの掃除エッジセンサーがゴミやホコリがたまりやすい部屋の角や壁際を検知して吸引力を最大2倍アップ。*しっかり吸い込み、ゴミを取り逃しません。前からの掃除 ― 掃除性能の強化iQセンサーが、検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知。iQインジケーターでゴミの有無を確認できるので、ゴミの取り残しを防ぐことができ効率的にお掃除できます。前からの掃除 ― 掃除性能の強化フロアセンサーが床のタイプに合わせブラシの回転速度を自動調整。ゴミが残りやすいカーペットでは回転速度を上げてゴミをかき出します。新搭載 青色LEDヘッドライトでゴミを可視化し見逃さないLEDライトの光が床に残っているゴミやホコリを照らし出しゴミの取りこぼしを防ぎます。新開発のブラシロール髪の毛もペットの毛も絡まないテクノロジー*搭載ゴミ取り性能が向上。高い静音性も実現ブラシロールの素材を一新。独自のブラシロールがあらゆる床に密着し、一度に多くのゴミを取り除きます。従来の掃除機よりも、操作音が静かになりました。新しくなった自動ゴミ収集ドック面倒なゴミ捨てが月1回に*。紙パック不要、エコで経済的。掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます*。紙パックの交換が不要でランニングコストも抑えられます。ダストボックスは水洗い可能。ホコリが舞い上がる都度のゴミ捨てから解放ホコリが飛び散り、手が汚れてしまう掃除機本体からのゴミ捨てが不要に。従来のゴミ捨てよりもホコリが飛び散りません。HEPAフィルターで排気もキレイにHEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*から、排気もクリーンで衛生的です。0.3-10μmの粒子におけるASTM F1977-22に基づく。ボタンひとつで自動ゴミ収集を一時停止夜間など音が気になる時に、ボタンを押してゴミの自動収集を止めることができます。ドック上部にボタンを移したことで、かがまずボタンを押しやすくなりました。スリムに見える新デザインひし形のデザインになったことで、見た目もスマートでコンパクトに。ゴミの溜まり具合も窓から確認しやすくなりました。ヘッドがよりコンパクトに狭い場所もすっきりキレイ家具のすき間やテーブル下など、狭い場所にもすっと入り込み、狙ったゴミをしっかり取り除きます。ボタン一つでパイプが曲がるFlex機能。家具下などの低く狭い場所でも立ったまま奥までお掃除できるので、足腰に負担をかけません。最新のトレンドを意識したインテリアに馴染む上品でシンプルなデザイン簡単に取り外してそのまま強力なハンディクリーナーに早変わり家具上や狭いところのゴミも、気になった時すぐにキレイにできます。付属のアクセサリーであらゆる場所をこれ一台で<ペットマルチノズル>ブラシを付けた状態で、すき間に詰まったゴミやカーペットに絡みついた毛や糸くずなどを取り除くことができます。ブラシを外した状態で、ファブリックについたゴミも取り除くことができます。<ミニモーターヘッド>モーターが表面に密着し高速回転するフィンがゴミをかき出し髪の毛まで取り除きます。<布団ノズル>布団からソファまでファブリック上の細かいホコリを吸い取ります。<ブラシ付き隙間用ノズル>部屋の角や家具のすき間等の狭いスペースの掃除に。家をくまなくお掃除できる駆動時間ブラシロールもダストカップも簡単に外して水洗い可能。お手入れ簡単
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1080×228×321、ハンディ:336×89×245、収納時:1109×230×350保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)集塵方式ダストボックス充電時間(時間)約4.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら