1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。
※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。
いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。
女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。
吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー
直径×長さL(Φmm×mm)50×280
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
7日以内出荷
仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー)
アズワン品番7-1241-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)4
キャスターΦ130mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×350×900
アズワン品番8-7201-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合302-3071用
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
容量(mL)1000
アズワン品番8-5298-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1袋(10本)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-36
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-33
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様カテーテルコネクター
アズワン品番7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様交換用吸引チューブ
対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)
アズワン品番0-3788-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様L型アダプター(グレー)
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
コード1320210
アズワン品番8-9707-04
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
アズワン品番8-9707-03
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様110×130シリコンパッキン
アズワン品番7-1241-06
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)
アズワン品番7-1241-12
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄
対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)
材質吸収性ポリマー
アズワン品番8-8368-02
1箱(600g)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄
対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番8-8368-01
1袋(30枚)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
仕様フロートストッパー(シリコン)
アズワン品番7-1241-14
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ