21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷

ブルークロスエマージェンシー吸引器用キャリングバック(大)
松吉医科器械コード01-5489-00
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

‐ 口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF) 動画あり
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg)2.7 到達圧力(kPa)80 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215 ホース長さ(m)(吸引)2 容器容量(L)約0.5 流量(L/min)(排気)18 消費電力(VA)90 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
7日以内出荷

小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m 吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート) ポンプダイヤフラム式 最大吸引圧(kPa)-75以上 排気量(L/min)19 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000 松吉医科器械コード24-2277-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

1個
499 税込549
10日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)205 使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm)約30 毛のかたさやわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304) 質量(kg)4 キャスターΦ130mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×350×900 アズワン品番8-7201-21
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-02
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145 質量(g)930 電源AC100V・25W・DC12V・25VA ボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可) 最大吸引圧(kPa)-80 排気量(L/min)15 表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛) アズワン品番62-2178-42
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g)1900 電源AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103 噴霧量(mL/min)0.4 アズワン品番8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L)0.07 松吉医科器械コード23-2310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
当日出荷

柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン) 全長(mm)205 ヘッド径(Φmm)約30 毛のかたさやわらかめ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]鼻吸い器
鼻の粘膜にやさしい シリコン製ノズル採用連続吸引ができる 逆流防止機能付!※本製品は医療機器ではありません。
セット内容本体×1 材質シリコーンゴム、PP 包装形態OPP袋 寸法(mm)Φ38×112 耐熱温度(℃)ノズル・ポンプ:120、筒:100 アズワン品番65-1825-29
1個
182 税込200
当日出荷

親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)13 TGK品番416-64-74-01 材質樹脂 全高(mm)約65.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

東京エム・アイ商会吸引器アスピレーターM20
構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。
セット内容オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本 吸引瓶容量(mL)500 最大吸引圧(kPa)-80 排気量(L/min)15 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00806000 松吉医科器械コード23-2795-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷