ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
種類U型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。
スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。
パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。
中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。
しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。
迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付
寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)
消費電力(W)48(24×2台)
電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色クリーンアイボリー
有効換気面積(cm2)56.2
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
仕上#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)300×300
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)219.5
取付換気扇25cm用
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。
種類フラット型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フラット型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215
仕上バフ研磨
有効換気面積(cm2)158
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292
仕上BA仕上
有効換気面積(cm2)271
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
材質ステンレス製
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)10YR7.3/1.2
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ホワイト
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
掃除しにくいレンジフード吸気口の、べたべた油汚れを防ぎます。ハサミ不要で手でカットできます。折り目のないロール巻きで、ぴったり取り付けできます。付属磁石6個で、しっかり固定できます。
材質難燃性不織布
幅(mm)約460
長さ(m)3.6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合汎用
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。
3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。
塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。
換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。
キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP55
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)400
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
汎用
ブローバイホース対応(Φ6)
主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種ソロ:AC17全車種スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE100:HC07全車種APE100-D:HC13全車種XR50 モター
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。
ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。
吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。
オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)39
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)1000
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)669
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付有効スペース12U
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『真空パック ドクターセーブ・プラス』は、旅行やお家での衣類の無駄なスペース、食品の無駄をセーブする多機能吸引器です。真空パックの新しい形を提供します。Dr.Saveを真空バッグのバルブの上に載せ、スイッチを押すだけで吸気が始まります。小型なのに吸引力は強力で、音が静かです。動作時間は自社調べで約120分で、食品検査証明書取得済み製品です 。更には、お持ちのフードバッグや真空保存容器など、吸引バルブの直径が25mm以下の場合であれば使用できます。
用途調理時間の短縮、旅行の荷物を小さくしたいときに。
寸法(cm)約11×5×5
電池別売り(アルカリ単三電池3本使用)
動作時間約120分
すっぽり被るフード(防護頭巾)で、有害物から皮膚ります。伝声器付きで、声が伝わりやすいです。吸収缶2個付きで、吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいです。フィットチェック(密着性の確認)が簡単にできます。視界が良い透明フードです。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評17-057号
質量(g)595以下
有効期限(年)5(製造年月から)
アズワン品番64-6744-24
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード