8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に 冷却方式空冷
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アネスト岩田オイルフリー真空ポンプ
エコ商品
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備 材質バックアップ:フッ素ゴム 幅(mm)221 質量(kg)17 高さ(mm)218 奥行(mm)380 電圧(V)単相:100、115/200、230 到達圧力(Pa)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 到達真空度(kPa)≦50(Pa) 冷却方式空冷 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67) 吐出口径NW16 電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz) 標準装備品エアフラッシュ 口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16 RoHS指令(10物質対応)対応 水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush) エアフラッシュ量(L/min)5 吸込口径Rc3/8 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
399,800 税込439,780
40日以内出荷

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)