27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。 材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
1個
459 税込505
当日出荷

すごい吸盤!強力ジェル吸盤を使用。柔らかいジェルが微細なザラザラ面やツヤ消し面などにも密着します。ボタンを押して吸着力が復活する、落下防止機能付きです。隙間が広がったらプッシュで再吸着。
用途浴室のザラザラ壁に 仕様プッシュ式ジェル吸盤 材質本体=ABS、タオルバー=ステンレス鋼管、吸盤=TPU/PU 耐荷重(kg)2 商品タイプ伸縮ステンタオル掛け
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤 ブラック 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
1個
599 税込659
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ) 外径(mm)68 内径(mm)28 適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
969 税込1,066
当日出荷

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ 寸法(Φmm)(吸盤)80 耐荷重(g)700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー 車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍 吸盤は水洗いで吸着力が復活 360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能 ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能 大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き ホルダーにスマホを装着したまま充電可能
仕様●ホルダーサイズ:約113×67×108mm●ホルダー開口幅:約50~100mm●アーム調整角度:約270度●アーム伸縮幅:約50mm●本体素材:本体/ABS、吸盤/シリコン●本体重量:約154g アズワン品番68-2016-19
1ケース(20個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)2.2 直径(Φmm)87
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm)2 寸法(Φmm)85
1個
299 税込329
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

吸盤の取り付けにくい場所の補助に。2kgまでの荷重の吸盤を取り付けられる補助板です。
用途吸盤の取り付けにくい場所の補助に 耐荷重(kg)2 材質PET樹脂 寸法(mm)Φ80 質量(g)14 タイプ補助版 取付け方法粘着テープ
1個(2枚)
229 税込252
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)5 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂、パイプ:ステンレス鋼管 寸法(mm)360×45×105 質量(g)169 タイププッシュ式 取付け方法吸盤 アズワン品番64-8544-31
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スーパー補助板 SANEI 動画あり
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すごい吸盤!強力ジェル吸盤を使用。柔らかいジェルが微細なザラザラ面やツヤ消し面などにも密着します。ボタンを押して吸着力が復活する、落下防止機能付きです。隙間が広がったらプッシュで再吸着。丈夫でサビにくいステンレス製リングです。
用途浴室のザラザラ壁に 仕様プッシュ式ジェル吸盤 材質本体=ABS、タオルバー=ステンレス鋼管、吸盤=TPU/PU 寸法(mm)174×68×121H 耐荷重(kg)1 商品タイプステンタオルリング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)5 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)60×35×90 質量(g)57 タイププッシュ式 取付け方法吸盤 アズワン品番64-8544-28
1個
369 税込406
当日出荷

ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー。車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍。吸盤は水洗いで吸着力が復活。360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能。ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き。スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能。大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き。ホルダーにスマホを装着したまま充電可能
幅(mm)アーム伸縮:(約)50 寸法(mm)ホルダー:(約)113×67×108 角度(°)アーム調整:(約)270 本体質量(g)(約)154 素材[本体]ABS 、[吸盤]シリコン 特性ゲル吸盤付、回転機能、角度調節、充電使用可能 開口幅(mm)ホルダー:(約)50~100
1個
629 税込692
5日以内出荷


赤い目印が出たら、ボタンを押して吸着力が復活する、簡単・安心に使える強力吸盤フックです。3.5kgの高耐荷重!フック部はサビにくくて丈夫なステンレス製です。
用途浴室収納に
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクや壁などにも取り付けられる吸盤タイプ。 強力ゲル素材と強固な回転ロック式! しっかりとアームを固定して設置することができます。 また吸盤は、水で洗えば粘着力が復活します。 省スペースの有効活用に。 壁に貼り付け設置することで空間を利用したデスク環境を構築できます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル 材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック 寸法(mm)245×101×120 ブラック 質量(g)393 タイプ吸盤タイプ 角度(°)根本:150、ホルダーとアーム:縦最大120、横360 対応機種122mm~216mmまでのスマートフォン及びタブレット(4~12.9インチまで) アーム長さ(mm)155.2 保証期間1年 台座寸法(mm)長さ/横/高さ:101×101×26 ホルダー寸法(mm)取付長さ:122~216、横幅最大値:77
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

PP78 吸盤式フック補助板 SANEI 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷


1個
989 税込1,088
欠品中

スマホの重さでアームが変形するキャッチホルダーです。。スマホを片手で簡単にホールド取り外しが出来ます。ボールジョイントで角度調整可能です。吸盤は水洗いで粘着力が復活します。
用途車の携帯ホルダー セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/傷防止パッド×1 (3枚) ブラック 取付吸盤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×115×300 適合幅(mm)タテ置き時 約65-85 耐荷重(g)約150-230以下 適合寸法(mm)置き時:横約65-80 適合厚さ(mm)約10まで
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。 手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。 ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。 タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。 強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1 適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1袋(2枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ずれないマウスパッド サンワサプライ 動画あり
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。 ※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。 接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。 何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。 接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。 ※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。 裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式 材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム 質量(g)24 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)