吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。
凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。
壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。
水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。
目立ちにくい透明タイプです。
用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。
材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
吸盤式シャワーフック取付用
材質PVC
寸法(Φmm)80
1個
¥189
税込¥208
欠品中
吸盤を付ける際の補助シールです。
材質ポリエステル樹脂
タイプ補助板
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
寸法D(mm)2
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)2
寸法(Φmm)85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
くり返し使用できる!
空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)2.2
直径(Φmm)87
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
吸盤フックのスペアです。この商品はレックの吸盤商品の交換用です。吸盤が付かない壁でも使える補助版が同梱されています。
用途吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面 (くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面
仕様吸盤
材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET
サビに強いステンレス金具を使用したフック。付属の補助版を併用すれば、壁にキズがある場合や、化粧合板・スリガラス・板壁などでも吸盤を取り付けられる。
用途服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)1
材質吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)55×35×70
質量(g)44
タイプフック(大)
取付け方法吸盤(補助板付き)
1パック(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
吸盤式シャワーフック用の補助板です。
材質PET樹脂
直径(Φmm)75
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
吸盤により使いやすい壁面にフィット!嬉しいコップホルダー付き歯ブラシ4本収納可能水に強く清潔な18-8ステンレス製です。取り付けられる場所は、タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫、洗濯機などです。吸盤が直接くっつかない場所でも、付属の補助板を併用して取り付けられます。
用途歯ブラシ、コップをスッキリ収納
材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
取付け方法吸盤
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチール板
色透明
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:ステンレス線
色透明
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂
色透明
こんなお得な商品も!

スチールシート 粘着剤付
モノタロウ
¥349
税込¥384
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)200×100×0.2
材質鉄
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)0.5
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質鉄
径(Φmm)4
関連キーワード