カテゴリ

  • 事務用品(83)
    • 吸盤フック(77)
  • 建築金物(8)
    • フック(吊り金具)(7)
  • 日用品(22)
    • バスラック(10)
    • ラック・フック(1)
  • 機構部品(2)
    • グロメット、ゴム足(2)
  • 厨房用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 家電(6)
  • 測定用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「吸盤フック」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流線型回転灯(ゴムマグネット取付) HKFM-M1GR PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ゴムマグネット取付) HKFM-M1GRPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878
1台
14日以内出荷
カラー・・・赤、青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)グローブ耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂安心の車載スペック抜群の走行安定性車体ルーフ形状に沿う形でゴムマグネットが吸着し、抜群の走行安定性を発揮します。急発進、急ブレーキ、高速走行、段差走行など様々な実車走行テストもクリアする安心の吸着性能です。長寿命・高視認性電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。”楽楽”の操作性プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで回転発光します。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。アクセサリプラグのスイッチ操作アクセサリプラグスイッチの動作遷移(HKFM型・SLFM型共通)
取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き定格電圧(V)DC12~24機能回転発光配線方式アクセサリプラグ:スイッチなし
流線型回転灯(ゴムマグネット取付 / 吸着盤付キ) HKFM-M1GSMF-R PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ゴムマグネット取付 / 吸着盤付キ) HKFM-M1GSMF-RPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
79,980税込87,978
1台
14日以内出荷
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です。
取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式プラグコネクタ
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOKお風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでもバランス良く広がるサウンドIPX7(防浸形)だから濡れても安心冷蔵庫にピタッとくっつけたり…お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…7色に光るLEDアンビエントライト付マイク搭載・ハンズフリー通話可能Bluetooth5.3 ワイヤレス再生USB-C充電式8時間連続再生AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台取扱説明書(3.43MB)内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
補充用ビーズ セルタン補充用ビーズセルタン
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
材質【原料】発泡ポリスチレンビーズ
吸盤フック マスコット35mm 1セット 5個入 八幡ねじ吸盤フック マスコット35mm 1セット 5個入八幡ねじ
598税込658
1セット(5個)
6日以内出荷
材質はスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。吸盤にパーツフックなどを同時に2つ取り付けられる。タイルなどの凹凸のない平らな面に使用。
寸法(mm)マスコット35アズワン品番68-9555-26
吸盤フックパーツ 補助版60 1セット 2個×5パック入 八幡ねじ吸盤フックパーツ 補助版60 1セット 2個×5パック入八幡ねじ
848税込933
1セット(5パック×2個)
6日以内出荷
材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版60アズワン品番68-9555-51
吸盤フックパーツ 補助版80 1セット 2個×5パック入 八幡ねじ吸盤フックパーツ 補助版80 1セット 2個×5パック入八幡ねじ
1,048税込1,153
1セット(5パック×2個)
6日以内出荷
材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版80アズワン品番68-9555-52
吸盤フックパーツ 補助版40 1セット 2個×5パック入 八幡ねじ吸盤フックパーツ 補助版40 1セット 2個×5パック入八幡ねじ
848税込933
1セット(5パック×2個)
6日以内出荷
材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版40アズワン品番68-9555-50
吸盤フックパーツ プラクリップ黒 1セット 5個入 八幡ねじ吸盤フックパーツ プラクリップ黒 1セット 5個入八幡ねじ
1,048税込1,153
1セット(5個)
6日以内出荷
材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
アズワン品番68-9555-55
吸盤フックパーツ プラクリップ白 1セット 5個入 八幡ねじ吸盤フックパーツ プラクリップ白 1セット 5個入八幡ねじ
1,048税込1,153
1セット(5個)
6日以内出荷
材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
アズワン品番68-9555-54
強力吸盤フック 小 トルネ強力吸盤フック 小トルネ
199税込219
1セット(2個)
予約販売
レバー式のフックで取り付け取り外しワンタッチ。制限重量2.3kgまで
材質・本体:ABS樹脂、吸盤:PVC寸法(mm)80×55×32
S-Nomad SteamOneS-NomadSteamOne
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フランス発の持ち運び衣類スチーマー上位モデル
仕様●スチームプレート:ステンレス●トリガーロック:ワンプッシュで連続噴射●専用タンク容量:約150ml、オートスタンバイ付属品ボトルコネクター、吸盤ハンガーフック、ポーチ製品質量(g)約800立ち上がり時間約30秒スチーム量(mL/min)約18 ・ 約10 / 分
衣類スチーマー FOLDABLE SteamOne衣類スチーマー FOLDABLESteamOne
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
仕様●オートスタンバイ:スチーム噴射させないまま、約3分経過後スタンバイモードに(ランプ赤点滅)●スチームプレート:セラミック●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●専用タンク容量:約80ml / 約150ml●電源コード長(m):約2付属品耐熱マット、専用タンク80/150ml、吸盤ハンガーフック※4、専用ポーチ、専用電源コード電圧(V)100、50/60Hz消費電力(W)1400製品質量(g)約970保証期間1年間立ち上がり時間約15秒製品サイズ(mm)約W110 × H185 × D205(使用時)、約W110 × H183 × D115(折りたたみ時)スチーム量(mL/min)約24
吸盤フック右へ補助板 大一鋼業吸盤フック右へ補助板大一鋼業
2,998税込3,298
1箱(20セット)
6日以内出荷
吸盤をタイル・ガラス・金属塗装面に、貼る前の補助に凹凸のないなめらかな面、柱、板壁、プリント・化粧合板、補助板より大きいタイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリートに取り付けられます
用途吸盤用補助板材質PET樹脂耐荷重(kg)2直径(mm)72
フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック山崎実業
2,300税込2,530
1個
7日以内出荷
ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)310備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器耐荷重(kg)1.5(静止荷重)内容量(L)1.8耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ホワイト 山崎実業フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ホワイト山崎実業
2,300税込2,530
1個
9日以内出荷
ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)310備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器耐荷重(kg)1.5(静止荷重)内容量(L)1.8耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
吸盤フック右へ60度 大一鋼業吸盤フック右へ60度大一鋼業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
60度まわすだけで真空になり、超強力吸着タイルやガラス、磨りガラスにも吸着OKスイングタイプでスッキリ収納吸盤より大きなタイル、冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面、プラスチック、スチール、ガラス、鏡などに取り付けられます
用途雨の日、花粉対策の室内物干しに材質本体/ABS、吸盤/ポリウレタン耐荷重(kg)5
スズキ純正 カータープ スズキスズキ純正 カータープスズキ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ハスラー/クロスビー/シエラ「ogawa」×「SUZUKI」 ogawa:1914年創業の老舗アウトドアブランドです付属の吸盤でルーフサイド、バックドア、ルーフパネルなどに固定します※キャリアを装着した場合はルーフサイドに取付できません※カータープ装着時はエンジンを必ず停止してください※遮光生地ではありません※使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、使用方法を理解した上で正しくご使用ください
付属品吸盤フック2個、ペグ2本、アンカーバッグ2個、収納袋材質本体:ポリエステル、ポール:アルミ質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】250×250×220【収納】58×12×12適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/HUSTLER/XBEE/Jimny SIERRA
プチ吸盤クリップ ベロスプチ吸盤クリップベロス
1,598税込1,758
1箱(5個)
4日以内出荷
プチサイズの吸盤クリップでしっかり固定。鏡面・ガラス面・冷蔵庫など、幅広いシーンで活用できます。「バネ材」を使用したゼムクリップは、挟んだメモやカード、写真などをしっかりと保持できます。取り付け取り外しが簡単で手軽に使えるため、必要な時にすぐ活用できます。プチ吸盤クリップで、生活をより便利に。
材質PVC・ハガネ線・ニッケルメッキ寸法(mm)クリップ:縦33x横20x厚1本体サイズ(mm)縦40x横20x厚10サイズ(Φmm)吸盤:18
ピタッと!マルチハンガー PROX(プロックス)ピタッと!マルチハンガーPROX(プロックス)
999税込1,099
1個
9日以内出荷
フックサポートと大型吸盤で強力吸着!車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。・材質(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂(吸盤)塩化ビニール樹脂・耐荷重:5kg・ロッド対応直径:17mm以下・耐熱温度:70℃
耐荷重(kg)5耐熱温度(℃)70直径(mm)17以下(ロッド対応)
強力ファミリー吸盤付属パーツ 三友強力ファミリー吸盤付属パーツ三友
139税込153
1個(2個)
翌々日出荷
強力ファミリー吸盤用パーツです。強力ファミリー吸盤用のJフックです。
用途フック。材質エラストマー樹脂適合サイズ(Φmm)(横穴式)25・30・35、(縦横穴式)30
ふきん掛けステンレス アスベルふきん掛けステンレスアスベル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
掛け部がステンレスのふきん掛けです。ふきんを3枚掛けることができます。レバーを押すだけの強力吸盤です。
用途タオルやふきんの乾燥に。トラスコ品番364-4603材質支持部、カバー、レバー:ABS樹脂、アーム:ABS樹脂、ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 吸盤軸:ポリアセタール幅(mm)341シルバー高さ(mm)104奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドミラー ケィ・マックスタンドミラーケィ・マック
769税込846
1個
5日以内出荷
飛散防止加工ミラー!割れても大きな破片が飛び散りません。小物の収納に便利なフック&リング付き裏面の穴をフックやクギに吊り下げることも出来ます取り付け方法:吸盤付属品:吸盤補助シール
材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS幅(mm)192高さ(mm)230質量(g)283奥行(mm)12
シェービングミラー ケィ・マックシェービングミラーケィ・マック
419税込461
1個
4日以内出荷
鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。取り外し可能なシェーバーフック付き取り付け方法 吸盤付属品:吸盤補助シール
材質本体:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂幅(mm)146高さ(mm)146質量(g)102奥行(mm)55
ゴム手袋水切りトレー イノマタ化学ゴム手袋水切りトレーイノマタ化学
349税込384
1個
6日以内出荷
シンクの角に置いて便利!掛ける場所に困るゴム手袋を水切り・乾燥。コップやステンレスボトルなど、ちょっとした水切りにも便利。便利なフック付きでステンレスボトルのパーツもまとめて水切りできます。吸盤付き。
用途キッチン水切りトレー材質本体・フラップ/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂ホワイト寸法(cm)約31.4×19.6×高さ2.2(※吸盤を含む)耐熱温度(℃)本体・フラップ/120 吸盤/70耐荷重(g)約500(フラップの耐荷重:約300)
緑十字 強磁力マグネットハンガー 日本緑十字社緑十字 強磁力マグネットハンガー日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。フックが上下左右に動き、360度回転します。
用途傷がつきやすい扉や棚等に。仕様シリコンカバー付きシルバー分類フック(マグネット式)
ワイヤーランド マルチフック 2個入 ヒロショウワイヤーランド マルチフック 2個入ヒロショウ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ワイヤーランド マルチフックは、丈夫で錆びにくいステンレス製のマルチフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。ヘアゴムやコップなど小物をかけておけます。
用途洗面所や風呂場に。質量(g)30幅(cm)ヘッダー:11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×4.5×6.5耐荷重(g)1000(社内テスト)
ワイヤーランド フック3本掛け ヒロショウワイヤーランド フック3本掛けヒロショウ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ワイヤーランド フック3本掛けは、丈夫で錆びにくいステンレス製のフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途洗面所や風呂場に。質量(g)40幅(cm)ヘッダー:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×7.5耐荷重(g)1000(社内テスト)
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,700税込4,070
1箱(30個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
キッチンツールフック(ジェル吸盤) LEC(レック)キッチンツールフック(ジェル吸盤)LEC(レック)
699税込769
1個
7日以内出荷
ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。強力に吸着するジェル面。
用途キッチンの小物やツール掛け材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼線、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン耐荷重(kg)1連数1本体サイズ(mm)約W45×D30×H75取付け方法ジェル吸盤
キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック)キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤)LEC(レック)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。はさめるクリップフック付き【フック3本、クリップフック2本付き】。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。
用途キッチンの小物やツール掛け材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン耐荷重(kg)2.5(フック、クリップ1本につき500g)連数5本体サイズ(mm)約W345×D35×H135取付け方法ジェル吸盤
大画面デジタルタイマー オーム電機大画面デジタルタイマーオーム電機
899税込989
1個
当日出荷
見やすい大画面100分計タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能リピート機能フック穴付き裏面に磁石2個付きガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)5~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度約±0.5秒/100分表示方式液晶4桁表示外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)アラーム警鳴時間(秒)約30
レバーラック300白 タイガークラウンレバーラック300白タイガークラウン
249税込274
1個
9日以内出荷
凄い吸引力!耐久力バツグン!きれいでなめらかな表面であれば使えます。 吸引力の大敵(空気)を中からシャットアウトして強力な吸引力が持続します。
仕様●本体サイズ(約):幅47×奥行41×高さ61mm●本体重量(約):12g●包装状態:台紙ブリスターパック●材質:吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●耐熱耐冷温度:吸盤 /耐熱60度・耐冷-10度、フック/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kgアズワン品番67-4779-91
ドライコーナーキャディー タイガークラウンドライコーナーキャディータイガークラウン
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
バスルームを清潔にすっきりセンスよく演出する角面利用のコーナーラック。 床にじか置きタイプの大きなバスラックと違い、掃除の度に邪魔になることなく清潔にすっきりセンスよく演出する壁面利用のコーナーラック。
仕様●サイズ(mm):本体/幅310×奥行202×高さ71、本体のみ/約310×202×50mm●セット内容:キャディー×1個、レバーラック×4個●重量(g):380●材質:本体/スチール、吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●温度:本体/耐熱160度・耐冷-50度、吸盤/耐熱60度・耐冷-10度、その他/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kgアズワン品番67-4780-30
ボトルスポンジホルダー イノマタ化学ボトルスポンジホルダーイノマタ化学
119税込131
1個
4日以内出荷
吸盤でシンク内側に取り付けても良し、水切りかごに掛けても良しの2WAYタイプ。上下どちらの向きからでも収納可能。哺乳瓶洗いやブラシタイプなど使い分けをされている方は、種類別に分けての使用も。BPAフリー。日本製。
材質ポリプロピレンホワイト寸法(cm)フック使用時:約3.3×4.9×10、吸盤使用時:約4×4.3×11
エコフック付きスポンジラック イノマタ化学エコフック付きスポンジラックイノマタ化学
499税込549
1個
翌々日出荷
スポンジだけでなく、ペットボトルやパック飲料の水切り・乾燥もできる、吸盤タイプのスポンジラック。出し入れができるフック付き。フックを起こし、ペットボトルや牛乳パックを乾かすことができます。仕切りが左右にスライドできるので、スポンジや洗剤の大きさに合わせて調整できます。パーツは全て取り外して洗えるので、清潔にご使用いただけます。BPAフリー。日本製。
材質本体/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂ホワイト寸法(cm)約23.4×11.6×9.2
猫の2WAYフック アイワ猫の2WAYフックアイワ
589税込648
1個
7日以内出荷
冷蔵庫に取り付けると上部がラップなど、フック部をミトン・鍋敷きを掛けられます。棚などの横に取り付けるとカギなどの小物掛けに使用できます。吸盤で簡単に取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、補助板/ポリエチレン高さ(mm)70質量(g)107縦(mm)55横(mm)275
MT洗濯機のピンポイントブラシ アイワMT洗濯機のピンポイントブラシアイワ
498税込548
1個
7日以内出荷
大ブラシはソフトタイプで洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に。小ブラシはハードタイプで洗剤入れ周辺の頑固な汚れやホコリを掻き出すのに便利です。首元が曲がるので形状に沿ってお掃除が出来ます。
材質本体・吸盤フック/ポリプロピレン、毛先(大)/ナイロン、毛先(小)/PET、吸盤/エラストマー高さ(mm)25質量(g)16縦(mm)10横(mm)260繰り返し・詰め替え対応
ML筒型ガードネット40×55cm オーエML筒型ガードネット40×55cmオーエ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
さわりたくない汚れやゴミをすくい取る
材質(柄)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂、(吸盤フック)ポリプロピレン高さ(mm)30質量(g)100縦(mm)240横(mm)180
吸盤仕様フック TRUSCO吸盤仕様フックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら