持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤
材質本体:アルミ
寸法(mm)128×243×100
質量(g)668
タイプダブルB ワンタッチ
吸着力~25kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。
タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS
取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面
耐熱温度(℃)-10~60
材質(吸盤)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
フックのついた吸盤です。ガラス面に簡単にフックを設置することができます。
材質吸盤:PVC フック:PC
サイズ吸盤:Φ40 フック:Φ5用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。吸盤タイプなので窓面等の取り付けに向いてます。
その他60mmは吸盤1個 200mmは吸盤2個付
材質バー本体:塩ビ/マグネット、吸盤:塩ビ 接続パーツ:塩ビ
長さ(mm)60/200
寸法(mm)バー本体:高さ20mm 厚さ8mm、吸盤:40Φ 吸盤含めた高さ:50mm
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●吸盤:ポリ塩化ビニル
寸法(mm)W22×H95×直径Φ40
開口寸法(mm)クリップ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
FAT GECKO ステルスマウント 吸盤式カメラマウントは WingmanHDやGo Pro, Contourなどのデジタルカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するためのマウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加パーツを購入することなく最適な安定性を得られるよう設計されています。ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的なアングルで撮影を行うことができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)88.25
外径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko、シングル吸盤式カメラマウント FatGecko mini、三点支持用コネクタブラケットが「三点支持吸盤式カメラマウント」として1つのパッケージになりました。組み立て済みですのですぐにお使いいただけます。FatGecko三点支持マウントは振動を削減するよう設計されており比較的重い一眼レフカメラとレンズの組み合わせでの撮影にも十分に対応します。激しい振動の中で安定したビデオ撮影を行うために最適の吸盤式マウントです。 工業用のロック式吸盤3個を備えた三点支持吸盤式カメラマウントはこれまでの吸盤式マウントの中で最も強力で信頼性が高く、穴などが開いていない滑らかな面に対してしっかりとカメラを固定します。三点支持マウントは長期間の使用に耐えることの出来る様、腐食性に優れた陽極酸化亜鉛によるメッキ処理が施されています。1/4 20ポストはステンレス鋼によって作られており、12ポンド(5.4Kg)までのカメラやビデオカメラを搭載可能ですべりを防止するためにロックリングを備えています。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)1.16
最大積載量(kg)5.4
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×200×197(可動)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)550
最大積載量(kg)3.6
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
「Fat Gecko X マウント」は、同時に2台のカメラを固定できるように特別に設計されたユニークなカメラマウントです。取付部分に使用されているのは特許取得済みで工業グレードの強力な吸盤です。フレームには陽極酸化亜鉛が使われており耐環境性に優れ、大変剛性の高い構造になっています。2台で合計3.6kg迄の重量のカメラ、アクセサリーが搭載可能。各ボールヘッドにはユニバーサル1/4インチの三脚ネジでが付いていて、アクションカメラからデジタル一眼レフ、照明、業務用カメラまで、市販されているほとんどのカメラ、アクセサリーを安全に取り付けることができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・クイックシューなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
最大積載量(kg)3.6
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC
電源CR2025×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23
本体質量(g)約44(電池含)
温度精度±1℃(0~40℃)
保証期間6ヶ月間
表示単位0.1℃
測定温度範囲(℃)-20~60
設置場所吸盤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.94MB)
主な特長。X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。強力な直径真空吸盤。衝撃対応に優れた吸盤なので走行中の車での利用も可能。接続部分は360度回転可能。簡単に取り付けが可能。特別な工具の必要はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂
全長(mm)175
温度測定範囲(℃)0~60
測定対象湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20
設置方式吸盤式
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0601
TKG品番(2017)6-0559-0501
温度計の種類棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応
ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能
店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
質量(g)333
タイプ吸盤式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×185×80
取付部左右 360度回転可能
ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能
垂直負荷重(kg)10まで
ホルダー寸法(mm)197~240(約8~13インチ)
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応
ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能
店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
適合接着面: 低通気性の平面(タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面など)
材質アルミ合金、ステンレス、ニトリルゴム(NBR)
質量(g)322
タイプ吸盤式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184.98×225.89×80
取付部左右 360度回転可能
ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能
垂直負荷重(kg)10まで
ホルダー寸法(mm)168~205(約7~10インチ)
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
便利な背面吸盤付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×36×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。
フックと一体になっているフィルム。
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
色透明
材質(本体)ポリカーボネート
材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET
取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。
付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
キレイにはがせて、跡が残らない穴をあけない便利なフックです。
用途貼れる場所:ビニール壁紙(ビニールクロス)※貼れる壁紙(ビニール壁紙)でも表面の凹凸がはげしい壁紙には貼れない場合があります。
貼れない場所:紙壁紙、布壁紙(織物壁紙)、オレフィン壁紙(プラスチック系壁紙)、無機質系壁紙などのビニール壁紙以外の壁紙。
色透明
耐荷重(kg)約1
材質(シート)ポリエチレン
材質(フック)ポリカーボネート
接着剤反応型:変性シリコーン樹脂(85%)無機物(15%)※本品はホルムアルデヒドを含みません
アズワン品番64-5075-45
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
W吸盤でしっかりホールド。左右可動タイプです
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニール樹脂、ポリエチレン樹脂
寸法(mm)A4:パイプ8×10Φ×260mm、30Φブロー玉、A3:パイプ8×10Φ×340mm、30Φブロー玉
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤構造を利用した運搬具です。
取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)20
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)30
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
色グレー
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約85×60×厚さ1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
大型の取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)25
吸着面寸法(Φmm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片手でスマホの取付・取外しができます。
調整範囲が広いボールジョイント構造を採用。
エラストマーとポリウレタンの2種類の樹脂を組み合わせたハイブリッドゲル吸盤を採用。
高い密着性と耐久性を実現。
適合スマートフォン: (幅)55~80mm、重さ220g以下(ケースを含め)
質量(g)167
取付方式ゲル吸盤
関連キーワード
1
2
3
次へ