軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用
長さ(m)5
使用流体水/粉体
材質PVC
色透明/白
特性透明性
使用温度範囲(℃)-5~65
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)の受けゴムです。(75A用)
材質ゴム製
幅(mm)117
高さ(mm)110、土台:25
規格75A用
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
長さ(m)3
トラスコ品番118-6026
アズワン品番64-9480-56
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製
規格国家検定合格品
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
焼却灰の回収用。
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
使用流体水/粉体
特性耐熱、静電気帯電防止
外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質ゴム製
長さ(mm)270
幅(mm)115
高さ(mm)66
質量(g)1150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製
長さ(mm)240
幅(mm)130
高さ(mm)70
質量(g)400
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質木製
長さ(mm)265
幅(mm)110
高さ(mm)45
質量(g)890
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
穴径(Φmm)12
奥行(mm)41
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
奥行(mm)42
穴ピッチ(mm)50
穴径(Φmm)12
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)216
高さ(mm)255
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)140
高さ(mm)290
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)90
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)238
高さ(mm)219
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)130
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)65A
口径(A)(呼び径)75A
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
サイズ65・75A兼用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。
材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC
使用流体水・温水、粉体・粒体
特性静電気防止
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。
材質ポリエステル製
長さ(mm)950
幅(mm)30
1本
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。一発・瞬間で取り外しできます。
材質ポリエステル製
長さ(mm)880
幅(mm)30
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)
材質ポリエステル製
長さ(mm)600
幅(mm)30
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。
材質アルミ製
角度(°)吐出:90
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。
材質アルミ製
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
締付方式スロッター式
口径(呼び径)75A
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
関連キーワード
1
2
次へ