20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード(m)1 材質(取付金具)ばね鋼板 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色) 材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色) ファン電源線長さ(mm)1000
1個
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様羽根可動型 材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
3,298 税込3,628
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様羽根可動型 材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等 仕様羽根固定型 材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下開口型の吹き抜け形状となっており強風時でも換気性能を損なわない耐外風仕様の換気フードです。防火ダンパー仕様です。
材質ステンレス
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)暗室用ガラリ
仕様暗室用(2枚1組) 材質アルミ 寸法a(mm)265 寸法e(mm)300 仕上艶消塗装 寸法c(mm)325
1組(2枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)丸型ガラリ
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)21
1個
739 税込813
欠品中

中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300 型式VHS型 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様羽根可動型 吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
5,798 税込6,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)