室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの
材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
1台
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。
用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。
材質スチール(植毛仕上げ)
質量(kg)1.2
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190
1台
¥4,699
税込¥5,169
4日以内出荷
お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
トラスコ品番511-8808
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×650
1個
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×560×710
適合サイズ幅51cm×奥行33cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
1台
¥4,290
税込¥4,719
4日以内出荷
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。インテリアに合わせやすい木製の支柱を使用しています。
適合ストーブサイズ:幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
1台
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
ストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
【適応サイズ】
▼STG-650N:幅55cm×奥行40cm以内の石油ストーブ
▼STG-750N:幅65cm×奥行45cm以内の石油ストーブ
色シルバー
高さ(mm)710
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×620×710
適合サイズ幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
1台
¥4,790
税込¥5,269
4日以内出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
不注意による接触を防ぐガードです。
折りたたみ式ですから収納スペースをとりません。
トラスコ品番820-6659
幅(mm)1100
質量(kg)35
高さ(mm)860
奥行(mm)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合ストーブ)649×444
1組
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。
質量(kg)4.5
色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
ストーブからお子様、お年寄りを守るスチール柵。サイズが大きめなので大型ストーブが設置可能。ストーブの操作に便利な開閉する扉付。
用途暖房機器の火災、ケガ防止、やけど防止に。お子様、ご年配の方がいるご家庭に。ストーブガード。ストーブ避け 安全柵 ペット避け 転倒対策 だるまストーブ 石油ストーブ。
色ライトグレー
組立時間約10-20分
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様550(W)×400(D)mm以内の石油ストーブ専用です。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
サイズ650(W)×550(D)×710(H)mm
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット●様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます●おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能●支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫●フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
関連キーワード