これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素名は英語表記です。
元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
裏面のそれぞれの元素の欄には、原子量、密度、融点、沸点と解説が付いています。
仕様両面印刷
寸法(mm)1360×675
1個
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
手に持って観察できる!実物付きの周期表
A2サイズで存在感抜群!見やすくて大きな周期表
実物の入ったケースは背面マグネット付き。手に取って観察できます。
元素周期表の中で、授業で安全に取扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
寸法(mm)590×420×6(A2)
付属品マグネットシート32枚、透明ケース30個
仕様【元素標本】(30元素)B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi
1セット
¥119,600
税込¥131,560
4日以内出荷
元素周期表の中で、授業で安全に取り扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。
各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
仕様元素標本(30元素):B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi
種別A1
寸法(mm)約965×690×12(A1・台座付き)
1個
¥314,500
税込¥345,950
8日以内出荷
これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
寸法(mm)914×470
表記日本語版
1枚
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
元素周期表の中の扱いやすい元素を1モル(mol)単位で用意した標本セットです。実際の元素の色などを確認したり、重さを比較して重さ順に並べてみるなどの体験を通して、1モルの理解を深めることができます。
仕様【元素標本】(14種)Mg、Cr、S、Si、Zn、Sn、Ni、Ti、Pb、Bi、Cu、C、Fe、Al/【その他】プラスチックケース入り
1セット
¥66,200
税込¥72,820
7日以内出荷
このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
セット内容燐灰ウラン石、モナズ石、サマルスキー石、タンタル石、ゼノタイム
種別(5種)RA-5N
箱寸法(mm)330×100×58
1個
¥13,880
税込¥15,268
9日以内出荷
元素の性質、基本データ、人間とのかかわりをまとめた学習カード
先端工業で注目のレアメタルについてもわかりやすく解説
元素周期表ポスター付属
セット内容元素記号学習カード(148×210mm) 60枚、元素周期表(594×841mm) 1枚
1個
¥13,200
税込¥14,520
11日以内出荷
元素記号、化学式を楽しく覚えよう!化学式点数表付!
セット内容原子モデルカード×80、得点表&説明書×1
材質紙
寸法(mm)カード:56×86
質量(g)123
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。
ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース
サイズ約1cm角
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
鎖状高分子、ステロイド、錯化合物などを組立てられます。
セット内容水素60個、炭素(4穴)38個、炭素(5穴)14個、窒素(4穴)4個、窒素(5穴)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド10種230個、p軌道板2種12個、π軌道板2種6個、pm単位のものさし(原子間距離計測用)、収納ケース
種別B
1セット
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子
高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」
従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。
12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。
塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
M60-1193タンパク質合成キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個/リン酸:(紫)44個/デオキシリボース:(赤)44個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース入り
種別(22層)
寸法(Φ×mm)約110×440
縮尺2Å=10mm
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
たのしいイラスト付きトランプで、遊びながら都道府県が覚えられる!
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
身近な元素20種類を厳選した実物元素標本がセットになっています。元素の実物を間近で観察することができます。イグノーベル賞を受賞したセオドア・グレイさん作の「世界一美しい周期表」のポスター版を付属させています。2016年に命名された「ニホニウム」掲載の日本語版です。各元素は標本ケースに入れられており、元素名や説明が記載されています。保管・展示できるケースも付属していますので、授業での活用時以外もポスターと共に展示しておくことができます。
仕様元素:20種類(ケース入):Mg Al Si Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Ag Sn Ta Pt Au
付属品周期表ポスター(日本語版 100×50cm PP加工)、ガラスふた付ケース
1個(1個)
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
カラフルなスペクトルが見られる周期表。各元素のスペクトル画像が入った周期表ポスター。各元素の原子番号や元素記号と共に掲載される鮮やかなスペクトル画像は生徒の興味を惹きつけます。
寸法(mm)914×610
1枚
¥9,000
税込¥9,900
6日以内出荷
防水性・耐薬性のあるハードカバーです。周期表・変換表が記載されています(英語表記)。
寸法(mm)218×281
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。
心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。
コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。
メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。
無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2)
3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。
標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1)
体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2)
法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間
メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2
対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10
質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7
電源ボタン電池(型式CR2032)×1個
セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書
寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9
使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)
無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上
アズワン品番63-2742-93
1セット
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)約2.4(AC264V時)
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%
適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
機械的寿命(万回)10以上(20℃)
電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数6桁 0~999999
表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)
ケース色ブラック(N1.5)
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回
制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間
寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
パルス計測方式タコメータモード(周期計測)
外部接続11ピンソケット
計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)
表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍
オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)
サンプリング周期(ms)最小200ms
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)
外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA
起動補償タイマ(s)0.0~99.9
振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定下3桁
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1
電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)
表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
周波数特性DC~50kHz(-3dB)
インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch
測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100
サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時)
充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃
時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段
最大入力電圧DC400V
外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力
言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語)
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで
記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する
最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。
測定項目軸加速度、温湿度
応答周波数(Hz)0~200
サンプリング周期10msec(最小)
測定分解能(G)0.2、0.1
温度範囲(℃)0~50(±1.25)
電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
湿度範囲30~90%(±3%)
動作表示液晶表示
通信方式USB(miniB)
電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)
使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
質量(g)115g(電池を含む)
仕様加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択記録容量/16300データ記録保持/EEPROM
対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版
チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧
セット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)
記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)
サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
1個
¥42,780
税込¥47,058
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録可能
加速度センサのレンジを最大20Gと10Gの切り換えが可能
本体には温湿度センサも搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング1msec)記録可能(GL20は別途)
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で即座にグラフ表示が可能。
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR20は、最大20Gと10Gの3軸静的加速度値のレンジ切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
応答周波数(Hz)0~100
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録可能
加速度センサのレンジを最大2Gと1Gの切り換えが可能
本体には温湿度センサも搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング1msec)記録可能(GL01は別途)
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で即座にグラフ表示が可能。
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能
用途【乗り心地などの微小振動記録に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01は、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
応答周波数(Hz)0~100
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる。Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度・温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない
記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
応答周波数(Hz)16~100
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔1秒~30分
測定分解能1G
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
¥50,990
税込¥56,089
4日以内出荷
前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。2カメラだからゆがみが少ない。社内側180°暗視カメラ。赤外線LED搭載。録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー。ナイトクリアVer.2 車外カメラ車内カメラ。STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。ナイトクリアなし。ナイトクリアあり。ナイトクリアVer.2。STARVISIMX307搭載 <夜に強く高画質>。STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2 光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、。監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVIS(TM)およびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。STARVIS。フルハイビジョン録画 車外カメラ車内カメラ。フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。フルハイビジョン前方。前方。フルハイビジョン車内。車内。FULLHDフルハイビジョン録画。1920 1080。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 車外カメラ車内カメラ。HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。360°パノラマ再生!専用ビューアソフト。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。360°パノラマ再生できる!。また、赤外線LEDにより、前後の映像の色味が合わない場合があります。交通事故報告書。「交通事故報告書(XLSファイル)」の書き出しも可能です。ファイルを開くにはMicrosoft Excel(2007以降推奨)が必要です。専用ビューアソフトはWindows専用です。専用ビューアソフトダウンロード。準天頂衛星「みちびき」の。「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。スーパーキャパシタ。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。microSDカードメンテナンスフリー。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードメンテナンスフリー。SDカード書き込み禁止モード検知機能。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!。microSDカードの交換を促す画面を表示!。撮り逃しを防ぐことができます。128GBのSDカードに対応。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。ドライブレコーダー専用 microSDカード。安心のGPSおしらせ機能。ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。ドライブ中の危険なエリアを警告。「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。すべて無料!「GPSおしらせ機能」のデータを常に最新に!!。スマートフォンアプリ「MyCellstar」で各種データのダウンロードをおこない更新できます。もちろんPCからも利用可能!。WindowsとMac両対応。アプリは下記からダウンロード。Google playダウンロードリンク。最大12時間/パーキングモードを搭載。常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ。バッテリーを保護。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。パーキングモード画像設定。パーキングモード録画画像の設定ができます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。3つの録画モード。常時録画モード。LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。常時録画モード。イベント録画モード(自動)。常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。イベント録画モード(自動)。クイック録画機能(手動)。イベントを手動で録画する機能です。microSDカードの録画時間。ワンプッシュでクイック録画。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。いろいろな車両に取り付け可能。セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。取り付け例。取り付け例。セーフティレーダーとケーブル一本で接続!。カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、ケーブル一本で映像出力や電源入力ができます。セーフティレーダーと接続可能。取り付け例。セーフティレーダー、オプションの接続対応については下記対応表をご確認ください。映像のみレーダー以外の外部モニターに出力することも可能です。オプションについては下記対応表をご確認ください。セーフティレーダー・ドライブレコーダー接続対応表。その他の機能。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。VCCIマーク。VCCIマーク:本機はクラスB適合品です。VCCIについて詳しくはコチラ。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。衝撃を検知。3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。自動録画開始。セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。エンジンをONにするだけで、自動録画開始。映像録画時に音声も録音可能。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能。QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。取扱説明書QRコード。12/24V車対応。普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。12/24V車対応。ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!。真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。6枚のレンズで広角・高画質を実現。大容量32GBmicroSDカード付属。ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属しています。大容量32GBmicroSDカード付属。主要諸元。記憶容量:32GB(SDHC)。スピードクラス:スピードクラス10。動作温度範囲:-25℃~+85℃。時計の表示。設定した時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載。録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
センサー【3G】有り(衝撃感度 10段階)
機能HDR有り
視野角水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)
撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー
画質【録画】FullHD、標 準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD 高画質(6Mbps)、標 準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1 高画質(3Mbps)、標 準(2Mbps)、低画質(1Mbps)、【録画画角】FullHD、HD:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)、D1:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)
F値2
画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
録画方式【録画トリガ】通常時
GPS有り
microSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度・温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない
記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
応答周波数(Hz)16~100
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔1秒~30分
測定分解能1G
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1
2
次へ