受動部品 (1) エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック) 当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体) 樹脂 色 オフホワイト色 幅(mm) Φ100 高さ(mm) 34 取付方式 直付型 センサー 人感センサーON-OFF型 周波数(Hz) 50・60共用 仕様 調光器:不可 再生紙使用マーク 適合
LED用スイッチ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
スマートフォンであかりをON-OFFできます
材質(本体) 樹脂 色 白色 幅(mm) 70 高さ(mm) 120 出しろ(mm) 10 スイッチ ON-OFF点灯 周波数(Hz) 50・60共用 仕様 適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク 適合
LED用調光器 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
PWM
材質(本体) 樹脂 色 白色 幅(mm) 70 高さ(mm) 120 出しろ(mm) 19 質量(kg) 0.2 周波数(Hz) 50・60共用 仕様 不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク 適合
LED用調光器 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
逆位相制御調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体) 樹脂 幅(mm) 70 高さ(mm) 120 出しろ(mm) 19 周波数(Hz) 50・60共用 仕様 調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク 適合
LED用調光器 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
逆位相制御調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体) 樹脂 色 白色 幅(mm) 70 高さ(mm) 120 出しろ(mm) 19 周波数(Hz) 50・60共用 仕様 調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク 適合
eスポーツチーム監修ゲーミングマイク エアリア 7日以内出荷
「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途 高性能ゲーミングマイクとして 寸法(mm) 約120×100×360 色 ブラック 質量(g) 270 スイッチ ボリューム調整、ミュート ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows10/8.1/7 MacS 10.7.3~ 感度 -32dB±3dB マイクロホン 全指向性 周波数特性 80Hz~16KHz インピーダンス 2.2KΩ ケーブル長(cm) 約150 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB2.0×1ポート 対応解像度 最大録音:96KHz/24bit イヤホン形状 3.5mmポート 再生紙使用マーク 適合
3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 3日以内出荷
軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ 3.5mmステレオミニプラグ イヤホン形状 インナーイヤー型 コード長さ(cm) 112 形式 ダイナミック型イヤホン インピーダンス(Ω) 32 感度 108±3db 再生周波数(Hz) 20~20K 質量(g) 11.5 適合機種 iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 日本ケミコン 当日出荷 から 17日以内出荷
種類 電解コンデンサ 周波数(Hz) 120 耐久性 規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) 静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク 適合
Bluetooth イヤホン エアージェイ 3日以内出荷
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途 カナル型Bluetoothステレオイヤホン コード長さ(cm) 約55 接続方式 Bluetooth メーカー カール・ラガーフェルド 通信方法 Bluetooth V4.1 周波数範囲 2.402G -2.480G 通信距離 約8m以内 充電時間(時間) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16±15% ドライバーユニット(Φmm) 9 待ち受け時間(時間) 最大:約200 動作温度範囲(℃) -20~60 イヤホン形状 カナル型 通話時間(時間) 最大連続:約6 再生紙使用マーク 適合
アクティブスピーカ エレキット (1件のレビュー) 当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途 エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです 仕様 部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り 付属品 ステレオミニプラグ付コード 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×67×45 消費電流(mA) 待機時:約7mA 電池寿命(時間) 約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時) 使用電池 単3乾電池×3本(別売) 組立時間 1~2時間 周波数特性(-3dB) 50~180kHz 適合年齢(歳) 10以上 最大出力(mW) (THD=10%時)180+180 再生紙使用マーク 適合
USB-DACモジュール エレキット 4日以内出荷
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類 工作キット サンプルレート 32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様 (DACレゾリューション)16bit 周波数特性 10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm) 97×45 対応OS Windows XP以降、Mac OS X以降 適合 (USB)1.1または2.0 電源供給方式 USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%) 0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク 適合
2chリレー付き赤外線リモコン エレキット (11件のレビュー) 当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
ベビー・アンプ エレキット (1件のレビュー) 当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類 工作キット S/N比 78dB(IEC) スピーカー 4Ω~32Ω 最大電力 (THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性 50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm) 62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA) 340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V) DC1.8~15 電流(mA) (アイドリング)約7.5 入力抵抗 約45kΩ 再生紙使用マーク 適合
薄型スピーカ(27mm) エレキット (6件のレビュー) 当日出荷
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 27 周波数特性 400Hz~8kHz 定格入力(W) 0.25 再生紙使用マーク 適合
調光・調色コントローラー ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。
生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様 指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー 適合 2個用スイッチボックス(カバー付) 材質 樹脂(白色) 幅(mm) 116 高さ(mm) 120 周波数(Hz) 50/60共用 出しろ(mm) 10 再生紙使用マーク 適合