741件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y12J-20 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm 付属品シールテープ 材質青銅、ステンレス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
559 税込615
当日出荷

Y11-20 送り座横水栓 SANEI 動画あり
1個
5,398 税込5,938
欠品中


1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横水栓 SANEI 動画あり
スタンダードな横水栓で主に多く水を使う場所に使用する
呼び20
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A10J-20 自在水栓 SANEI 動画あり
呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-19 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カップリング横水栓 SANEI 動画あり
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

水栓ケレップ SANEI 動画あり
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在水栓 SANEI 動画あり
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JA20E-13 自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

共用水栓のカギ 呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。 押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1袋(2個)
329 税込362
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷


GA-QA011 ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質ポリプロピレン 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5155-88 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA032 ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-10 流路内径(Φmm)9
1個
889 税込978
当日出荷


SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅 呼び20 呼び径(mm)20 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

A20J-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA20J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)約0.5以内 吐水口高さ(mm)108 検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

屋内および屋外の単水栓。13mmホースが接続可能なホースネジ継手付き。金属蛇口は、傷が付きにくい艶消しクロム処理
用途屋内または屋外で設置可。 GARDENA ガルデナ ガルディナ ホースネジ継手 GARDENAホースネジ 継手付き蛇口 散水ホース 材質 質量(g)225 適合サイズ21mm (G 1/2") ネジ、13mm (1/2") ホース用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)10.8×3×10.5 流量調整方式ハンドル上部を使用して、水量を調整
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)