こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
仕様オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)37×20×102
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番1-5049-01
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
見易い大型画面表示。
使いやすいシンプルな操作性。
「安全」「警告」「危険」測定結果により分かりやすい表示。
用途呼気中のアルコール濃度を確認
仕様準備時間:約10秒、吹き込み時間:約10秒
材質ABS
寸法(mm)約105×30×17
質量(g)約30
電源(V)USB:DC5
電池充電式(150mAH/3.7V)
測定誤差±10%
動作温度(℃)-10~50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知範囲0.00~1.00mg/L
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
アラーム内容0.25mg/L以上
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番765-8621
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時)
色ブラック
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約75(電池含む)
使用温度(℃)5~35
表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)約30
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ半導体センサー
寸法(cm)吹きかけ距離:約1
使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間約15秒
時間吹きかけ時間:約5秒
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm
質量(g)28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂
質量(g)約60(電池込)
外形寸法(mm)37×92×16
電源乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)
表示方式デジタル表示
検知方式半導体ガスセンサー
アズワン品番65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質ABS、PMMA、PP
色ホワイト
測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)約104(乾電池含む)
表示方式LCD表示
検知原理燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間1年
取扱説明書(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3
付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)
電源(V)AC100
適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12
センサー半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
記録紙約900回記録可能
起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
トラスコ品番765-8613
適合本体HC-211
材質PP
寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13
材質(本体)PP
質量(g)約40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
電源AC100V本体接続用電源コード
本体質量(g)485(記録紙含む)
適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165
記録紙約900回記録可能
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3
質量(g)45(電池は含まない)
電源単4アルカリ
センサー電気化学式センサー
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間1年
起動時間(秒)約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15
アズワン品番64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
仕様●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD
セット内容本体×1
タイプ吹きかけ式
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0~1.00(呼気中アルコール濃度)
本体質量(g)約41(電池含まず)
型番HCS-ACS01BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約20×約125
最小表示単位0.01mg/L
保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)
電池寿命約100回
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
色(本体)ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書
寸法(mm)(約)95×36×18
質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)
電源単四乾電池×2本(別売り)
測定範囲(mg/L)0.00~0.99
寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。
保証期間1年間
検知方式半導体ガスセンサー
言語表示日本語表示
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS
寸法(mm)95×38×20
質量(g)約44(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
包装形態化粧箱
アズワン品番65-1842-89
使用可能回数1000回
1個
¥1,738
税込¥1,912
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品取扱説明書
材質ABS
質量(g)30(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)
電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~0.95
表示センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18
測定単位0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
センサー交換可能!使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに!
衛生&経済的!着脱・交換式センサーユニット採用。
データ連携!CSVデータ自動出力。
表計算ソフトに取り込みも簡単。
法令順守!運転免許証による認識で不携帯防止。
出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる!
セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。
カードリーダー仕様/ソニーPaSoRi、読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード、TypeBカード。
PaSoRiはソニー(株)の登録商標です。
FeliCaはソニー(株)の登録商標です。
セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
材質ABS
寸法(mm)218×114×26
1個
¥46,000
税込¥50,600
3日以内出荷
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定、小型軽量で持ち運びに便利、バックライト付きで見やすい液晶ディスプレイ、測定タイミングと測定完了を電子音でお知らせ、測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起
用途アルコール濃度の検知
測定範囲(mg/L)0.000~1.000 表示単位0.005
センサー半導体式ガスセンサー
表示LCD(バックライト付)
寿命約1000回
使用温度(℃)0~35
保管温度(℃)-10~50
本体寸法(mm)約105×32×17
質量(g)28
電源単4形アルカリ乾電池(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定
付属品ポーチ
色ブラック
測定時間(秒)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。
仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年
セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示
サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)
表示方式LCDディスプレイバックライト付
範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上
寿命【センサー】1000回もしくは1年
検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)
内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。
ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。
暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。
色ブラック
測定範囲0.0~1.9g/L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28
使用電池単4×2(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.53MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。
簡単操作です。
軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。
モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。
測定後は自動的に電源オフします。
用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。
付属品取り扱い説明書、ストラップ
トラスコ品番381-2750
幅(mm)34
色白
高さ(mm)104
品名アルコールチェッカー
奥行(mm)18
電源(V)単4乾電池×2本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.00~0.99
目盛範囲(mg/L)最小:0
分解能(mg/L)0.01
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
顔あたりと密着性が良いシリコン製面体を使用。呼気をスムースに排出する、のれん型排気弁。目詰まりしづらいため息苦しくなりづらい。使い勝手と耐久性を向上させたフィットチェッカー。溶接スパッタ等からの保護性を向上させました。通常フィルタと活性炭入りフィルタの2種類のフィルタを面体ひとつで作業に応じて使い分け可能。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
粒子捕集効率(%)(平均実測値)(7753フィルタ使用時)99.6(7753Cフィルタ使用時)99.7
国家検定合格番号第TM401号
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断
仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置
材質金属、プラスチック
質量(kg)0.37
電源5V/2A USBアダプター
液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
関連キーワード