557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)302~1100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
欠品中

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
欠品中

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:60 仕様タイヤ圧:25PSI 質量(kg)11.5 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)530 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

KT-180XL テーブルリフト 和コーポレーション 動画あり
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)340~855 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷

KT-603H 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)~3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90 本体質量(kg)14.4
1台(60L)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

FJ-5656 石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション 動画あり
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。 奥行(mm)400 容量(L)ローラー:70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150 関連資料(1.02MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60L
3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750 電流(A)(50/60Hz)3.5 平均消費電力(W)850 馬力(HP)1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

和コーポレーションテーブルリフター
RoHS
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)340~1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

KT-60ELB-J 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
RoHS
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 速度(充填)50秒 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)32(16×2) 動力HONDA GX200 使用油SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 オイルタンク容量(mL)700
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W
RoHS
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm 付属品灯具カバー・三脚カバー付 セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg)8.4(三脚スタンド含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100~240 定格電流(A)2.1 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション 動画あり
最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。 ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ 最大積載量(kg)120 本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980 荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式) ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880 バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah 充電時間(時間)8~14 RoHS指令(10物質対応)対応 走行時間2時間(100kg積載時) 登坂角度12度
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

KT-603ELV 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)0.4~5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94 本体質量(kg)18.7 散布時間10時間(連続) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

KT-155-BK 電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) 和コーポレーション 動画あり
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。 寸法(mm)薪割機最長処理:520 質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5 種類一斗缶・ペール缶 電源(V)単相100 電力(W)1500 騒音値(dB)71 連続使用可能時間30分 操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様 色(本体) 関連資料(1.55MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700 破砕力(t)最高:5.5 繰り返し・詰め替え対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×650 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1930 馬力(HP)2 吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

KT-60ELB 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

SP-55 警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション警備庁24時レンジャー5
RoHS
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬 迷彩色 周波数範囲9kHz~46kHz 発電力(W)0.6(ソーラーパネル) 使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本 本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g 全長(mm)本体+設置杭467 感知距離(m)10 保管温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP44 センサーPANASONIC製センサー 材質本体:樹脂、支柱:アルミ 仕様実用新案:登録済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。 嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。 指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。
用途農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など 材質天然ゴム(裏メリヤス)綿 ブラウン 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能防臭
1双
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 厚さ(mm)1
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。
用途水産加工。漁業・農業。 種別中厚手 厚さ(mm)0.45 レッド 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 材質(裏)綿植毛 材質(表)天然ゴム
1双
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸 仕様指先補強 厚さ(mm)約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
手の保護と快適作業に。 しなやかさと耐久性を兼ね備えたビニル手袋です。 手にフィットして細やかな作業に便利な薄手タイプ。
用途漁業、農業、印刷、油を使う細かな作業、清掃、草むしり、洗濯など
1双ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。 電源(V)単相100 タンク容量(L)22 本体質量(kg)18 消費電力(W)(50/60Hz)770/860 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz) 吐出口Rc1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54 騒音レベル(dB(A))82 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8 空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78 モータ種類オイルレスモーター
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。 電源(V)単相100 タンク容量(L)39 本体質量(kg)22 消費電力(W)(50/60Hz)656/730 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)約5分10秒(60Hz) 吐出口Rc1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×36×60 騒音レベル(dB(A))67 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3 空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78 モータ種類静音オイルレスモーター
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。 幅(mm)68 質量(kg)17 高さ(mm)57 種類軽量、静音 奥行(mm)36 電圧(V)単相100 タンク容量(L)39 消費電力(W)(50/60Hz)680/800 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz) 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2 吐出口サイズRc1/4 騒音レベル(dB(A))68 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78
1台
66,980 税込73,678
欠品中

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など オレンジ/ダークブラウン 材質(手袋)アクリル、ポリエステル 材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.6 入数(双)1 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。 電源(V)単相100 タンク容量(L)24 本体質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)600/670 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz) 吐出口Rc1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52 騒音レベル(dB(A))67 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9 空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78 モータ種類静音オイルレスモーター
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションマルチ肥料散布機30L
RoHS
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:30 仕様タイヤ圧:25PSI 付属品レインカバー、石よけ網 質量(kg)11.8 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)270 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

FJ-5657 畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション 動画あり
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg) 材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル 黒色 種類手動式 奥行(mm)400 容量(L)【ローラー】70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150 関連資料(1.02MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

MK-CTS 防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション防災コンテナテーブルカート
折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 。3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 。高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 。耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 。コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。 薄ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250 ハンドル高さ(mm)880 収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95 関連資料コンテナ・台車サイズ入り図面(0.32MB)
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。
用途(48,000mAhの大容量)。一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)。緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。 質量(kg)約1.5 保証期間購入日から6ヶ月 入力端子専用充電器、DC、USB Type-C 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)48000 出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A 充電可能回数約1000回 バッテリー容量(Wh)153
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

KT-MK2 電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション 動画あり
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)24 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845 バッテリー容量(Ah)48000(153Wh) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

FJ-55 農業用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション農業用粉石灰メッシュ袋
KT-5656 コロコロローラー専用 農業用メッシュ袋 網目粗い
材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル 白色
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。 テーブル高さ(mm)350~1300 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷