20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙の色が白く、印字が鮮明。 強い打字にも負けない強じんな紙質です。 正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB4 枚数100 紙厚(g/m2)13 縦(mm)255 横(mm)358 紙質高級薄紙(和紙風)
1冊
2,198 税込2,418
当日出荷

書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く 仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製) 付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個 寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30 質量(g)1400 種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ) 電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大18 入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能 キー配列タイプライタ配列準拠 メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53 ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示 書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体 サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位) 複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1パック(200枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

紙の色が白く、印字が鮮明 強い打字にも負けない強じんな紙質です。
サイズA4 枚数50 紙厚(g/m2)28 縦(mm)297 横(mm)210 紙質タイプ用紙
1冊
429 税込472
当日出荷

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%) 付属品インクロール(R-50) 印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作キー方式 入力表示液晶表示 インキングインクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V)50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。 粒度120 適合材木工 幅(mm)100 長さ(m)3 仕様空研ぎ用 目の粗さ中荒目
1巻
499 税込549
当日出荷

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用 付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。 電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。 ※複写用紙には対応していません.
保証期間1年 外寸法・高さ(mm)95
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁) トラスコ品番759-9366 スノーホワイト&ブラック 消費電力(W)最大25 電源AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97 アズワン品番64-8249-35 詰め替えインクFX-PAT
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

耐水・耐光性の顔料インキ
適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KL-M7 ラベルライター ネームランド カシオ計算機 動画あり
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g)750(電池除く) 電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5 機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ128×64ドット 対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列JIS 印字密度200×200dpi 最大印字行数6行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5640 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数127×10 液晶表示8桁×4行
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

耐久性に優れた高品質のはさみです 高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
グレー×レッド シリーズScotch
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔文字や絵文字が打てるダイモ! ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。 9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません) 材質(本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。 一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能 複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ 無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる! 質量(kg)1.34(電池含まず) 電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76
1台
47,980 税込52,778
欠品中

SR530 ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム 動画あり
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番828-5719 質量(g)約850(本体のみ) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力JIS配列キーボード式 プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ6文字×4行表示 書体数漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ7段階49種 外枠120種 装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷即製地紋7種 文章メモリー約175文字 辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント16、24、32、48dot系 ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(QRコード含む) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル あて名登録約5000文字、最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字、最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~50 デザインフォーム30種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体 材質(本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

薄くて軽い柔らかいラッピング用紙です。 デリケートな洋服や靴などをいためないように保護するインナーラップとして最適です。 不定形な物を包むのにも適しています。ギフトラッピングにもお使いください。 清純な印象のホワイトはあらゆるギフトにマッチするカラーです。 大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。
模様 寸法(縦×横)(mm)1091×788 材質薄葉紙(14g/m2) 質量(g)2450
1包(200枚)
3,798 税込4,178
当日出荷