「和紙テープのり付き」の検索結果
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
長さ(m)100
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38
テープ厚さ(mm)0.059
テープ長さ(m)100
仕様糊付
1巻
¥980
税込¥1,078
当日出荷
「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm)40
厚さ(mm)0.048
長さ(m)60
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。
用途軽包装用
テープ地色茶
テープ長さ(m)18
主な用途梱包用
基材和紙
テープ厚さ(mm)0.093
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
テープ長さ(m)100
仕様糊なし
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。
縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
厚さ(mm)約0.12
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
1巻長さ(m)100
1箱(10巻)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。
薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用
色白
テープ厚さ(mm)0.093
主な用途梱包用
基材特殊和紙
テープ長さ(m)18
粘着剤ゴム系
粘着力(N/cm)1.24
伸び(%)6
引張強度(N/cm)32.8
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)1000
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.012
こんなお得な商品も!
紙テープ
モノタロウ
¥449
税込¥494
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)18×33
紙厚(mm)0.05
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
特性手で切れる
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.04
長さ(m)5
特性電気絶縁性
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.24
材質ビニロン繊維、CPPフィルム
色グリーン
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷