28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキイ電器和裁電化こて
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群 120~240℃の温度調節可能 ヒーターの作動が確認出来るランプ付 使用中でも持ち運び自在のハンドル付 汚れの目立たない落着いた塗装 電源コードは簡単な抜き差し型です フタは2本のビス止めで手入れが楽です 特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。 コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。 和裁技術者のご要望を反映したものです。
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

フジックス[縫製用品]タイヤー 絹しつけ糸
絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。
用途和裁しつけ 材質シルク 方向右ねじり 伸度(%)20 針規格絹針(2~5) 構成23dtex4×2 繊度(dtex)145 伸長力(N)[gf]6.4(660)
1箱(3巻)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.5 寸法(cm)(収納時)約45×33×H3.5、(最長)約45×198×H0.5
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途和裁の印付けに 全長(mm)758 全幅(mm)22 厚さ(mm)4 材質 質量(g)45
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個550g、和服のしわのばしに最適な重さ。
用途32cmと幅広で、和服の裾を挟んで吹き上がり防止やシワ伸ばしにご使用いただく商品です。 材質ステンレス、シリコン 質量(g)550 規格本体 寸法(幅W×長さL)(mm)320×215
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本紐釦貿易パールピン和裁
頭が小さくて丸く、針足が長いので和裁に最適です。
材質頭部:ポリプロプレン針:鉄のニッケルメッキ 長さ(mm)38 入数800本(40本×20ケース) 太さ(mm)0.55
1箱(40本)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.8 寸法(cm)(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250 幅(mm)50 材質/仕上鉄/メッキ 質量(kg)約2.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


日本紐釦貿易和裁用パールピン
パールトーンの4色の取り合わせ。少し長め針は見た目もかわいらしいです。
材質頭部:ポリプロピレン針:鉄のニッケルメッキ 長さ(mm)38 入数40本入 太さ(mm)0.55
1個(40本)
199 税込219
翌日出荷

0.4mmの極細タイプ。 布通りがよく繊細な生地も傷めにくい待針です。針先が鋭く丈夫な鋼製です。 耐熱ガラスの小さい頭はアイロンを使用するシーンでも安心です。ミシンでの作業にも邪魔になりません。薄地用。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)35 太さ(mm)0.4
1パック
639 税込703
当日出荷

高品質ぬい針。絹地や薄手の木綿地などに。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)45.5 太さ(mm)0.56
1個
379 税込417
当日出荷

蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに トラスコ品番853-3681 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂 全長(mm)105 奥行(mm)25 刃長(mm)37 板厚(mm)1.5 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
639 税込703
当日出荷

Clover(クロバー)へら 手芸用
和裁にとどまらず、洋裁やパッチワークにも用途が広がります。印付けの定番として昔から利用されています。
材質ユリア樹脂 アズワン品番62-4082-69
1個
479 税込527
当日出荷

1個
689 税込758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。 職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。 ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに 全長(mm)115 刃長(mm)48 仕様長刃 トラスコ品番176-3319 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂 質量(g)23 板厚(mm)1.5
1丁
749 税込824
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川村製紐平和チャコ
洋裁・和裁の必需品です。薄くてよくつくので、ニット用にも便利です。
用途手芸用印付けチャコ。 材質硫酸カルシウム 入数(枚)10
1個(10枚)
299 税込329
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコッコーしつけ糸
和裁・洋裁の際に欠かせないしつけ糸です。綛タイプになっており、日本製であるところも安心してお使いいただけます。
長さ(m)約200 質量(g)15 混率(%)綿100
1パック(15g×1本)
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)