お店の顔ののれんとしての役目はもちろん、カウンターのアクセントや間仕切りにお店を上品に飾ります。
材質綿
タイプ共チチ
縦(mm)500
横(mm)1750
生地天竺木綿
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質綿65%、麻35%
4色展開の暖簾です。
無地の多色展開は場所やシーンを選びません。
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
幅(cm)85
長さ(cm)150
お店の入り口やトイレなどの境目に最適な半間ののれんです。和の雰囲気が漂う店内になります。
仕様仕立て:上部共チチ 50mm、切れ目 1カ所
材質カツラギ(綿)
寸法(mm)W850×H1200
色エンジ
素材綿100%
1枚(850mm×1200mm)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
お店の入口やトイレなどの境目にぴったり。
材質綿
タイプ共チチ
縦(mm)1200
横(mm)850
生地生成天竺木綿
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
防炎機能付きの暖簾です。
ツートンの遊び心と、しっかりとした生地感が特徴です。
このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
機能防炎
お店の入口やトイレなどの境目にぴったり。
材質綿
タイプ共チチ
縦(mm)1200
横(mm)850
生地天竺木綿
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)45×40×35
タイプのれん掛け
耐荷重(kg)2(2個)
取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
お店の顔ののれんとしての役目はもちろん、カウンターのアクセントや間仕切りとしてもご使用いただけます。お店を上品に飾ります。
仕様上部共チチ50mm、切れ目4箇所
材質カツラギ
幅(mm)1750
色からし
高さ(mm)500
混率(%)綿100
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
内容素材
科目図工
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
さまざまな売り場を和風に演出できる、組み立て簡単な紙製の屋台什器。別売りの提灯やのれんと一緒に展開すればより一層雰囲気UP!器具の「特設ブース・カウンター」便利な販促什器、ツール系商品です。
付属品屋根パーツ×1、柱パーツ×2、プラネジ×3、取扱説明書付
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード