予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子
L126.0
W17.6
W23.1
適合端子平型 250
W38.5
W43.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質軟質PVC
l15(±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
色黒
材質軟質PVC
寸法d(mm)2
寸法t(mm)1
寸法l(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種F-127/F-127-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20組)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
関連キーワード