20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ 材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304) 電源単相100V 50/60Hz ヒーター50~60℃ プラグ形状2P 15A ストレート式
1台
142,000 税込156,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本カーヴィング哺乳びん殺菌乾燥保管庫
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。 タイマーとLED表示による完全消毒。 ICタイマー電子点灯方式。
電源AC100V 50/60Hz
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242 幅(mm)300 質量(kg)4.7 高さ(mm)420 消費電力(W)10.5(点灯時) 電源100V、50/60Hz ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA)18(100V)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11 殺菌灯8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)除菌庫
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容本体×1 材質ABS、ガラス、ステンレス 寸法(mm)280×320×400 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)126 機能ドライ機能:40~55℃乾燥 形態包装:箱入り
1個
28,182 税込31,000
10日以内出荷

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


2LのE’Z哺乳瓶専用ホルダーです。多頭同時に哺乳をする場合に便利です。
質量(g)230
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 12W コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240 殺菌灯8W(上部1灯) 2段(棚間隔:90mm) アズワン品番8-9983-01 庫内寸法(mm)310×160×190
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。 寸法(mm)462×139×624 質量(kg)9.2 材質(本体)SUS304 収納本数(本)8+7(小刀)
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷